DYNAQUIP CONTROLS EVA68AME25 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Bronze 2 ίντσες | AD2RNK 3TPG1

DYNAQUIP CONTROLS EVA68AME25 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Bronze 2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2RNK Μοντέλο: EVA68AME25Cross Ref: 3TPG1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,147.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκλεκτός. Ενεργοποιημένη σφαιρική βαλβίδα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς F
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι CF8M
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΕν κινήσει
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματος2-Way
σύνδεσηFNPT
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού125 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού600 psi
ΤοποθετήστεΆμεση
Αριθμός θυρών2
Μέγεθος σωλήνα2"
ΛιμάνιΠλήρης
Αξιολογήθηκε γιαCWP 600 psi
Υλικό σφραγίδαςPTFE / Viton
ΣφραγίδεςViton
Υλικό καθίσματοςRTFE
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. ΕύροςΒαλβίδα -20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F, ενεργοποιητής -15 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων3-κομμάτι
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.868
Ύψος πλοίου (cm)23.5
Μήκος πλοίου (cm)38.74
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8481809020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΘερμ. ΕύροςΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS EVA63AME22 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Bronze 1/2 ίντσα | AD2RNE 3TPF5 EVA63AME22-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€880.75
DYNAQUIP CONTROLS EVA64AME22 Ηλεκτρονική μπάλα βαλβίδα Bronze 3/4 ίντσες AD2RNF 3TPF6 EVA64AME22-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€905.63
DYNAQUIP CONTROLS EVA65AME21 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Bronze 1 ίντσα | AD2RNG 3TPF7 EVA65AME21-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F1"Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€981.80
DYNAQUIP CONTROLS EVA66AME21 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Bronze 115vac | AD2RNH 3TPF8 EVA66AME21-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F1.25 "316 από ανοξείδωτο ατσάλιΒαλβίδα -20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F, ενεργοποιητής -15 βαθμούς έως 140 βαθμούς F€931.84
DYNAQUIP CONTROLS EVA67AME25 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Bronze 115vac | AD2RNJ 3TPF9 EVA67AME25-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F1.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€1,223.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EVA68AME25 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Bronze 2 ίντσα
€3,147.52 /μονάδα