Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLE-LINE C22755 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 31 / 64in | AE7DNZ 5X986

CLE-LINE C22755 ​​Jobber Bit 31/64 in High Speed ​​Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7DNZ Μοντέλο: C22755Σταυρός: 5Χ986

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.484 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού4.375 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίστας1899
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος5.875 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.31 / 64 "
Μέγεθος31 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207504030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Δεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜέγεθοςΜήκος αυλακιούΒαθμόςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΤιμή
CLE-LINE C22643 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 1/32 ίντσας | AA9AMW 1BR76 C226431 / 32 "0.031 "Κλασματική ίντσα1 / 32 "1 / 2 "Γενικού σκοπού18991.375 "€2.07
CLE-LINE C22644 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 3/64 ίντσας | AA9AMX 1BR77 C226443 / 64 "0.046 "Κλασματική ίντσα3 / 64 "3 / 4 "Γενικού σκοπού18991.75 "€1.92
CLE-LINE C22715 Jobber Bit # 1 Υψηλής ταχύτητας χάλυβας AD6THD 4AF67 C227150.228 "0.228 "Μέγεθος καλωδίου#12.625 "Γενικού σκοπού18993.875 "€3.68
CLE-LINE C22714 Εργαλείο κοπής # 2 Χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AD6THE 4AF68 C227140.221 "0.221 "Μέγεθος καλωδίου#22.625 "Γενικού σκοπού18993.875 "€3.68
CLE-LINE C22712 Εργαλείο κοπής # 3 Χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AD6THF 4AF69 C227120.213 "0.213 "Μέγεθος καλωδίου#32.5 "Γενικού σκοπού18993.75 "€3.68
CLE-LINE C22711 Εργαλείο κοπής # 4 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AD6THG 4AF70 C227110.209 "0.209 "Μέγεθος καλωδίου#42.5 "Γενικού σκοπού18993.75 "€3.68
CLE-LINE C22710 Jobber Bit #5 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AD6THH 4AF71 C227100.205 "0.205 "Μέγεθος καλωδίου#52.5 "Γενικού σκοπού18993.75 "€3.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLE-LINE C22755 ​​Jobber Bit 31/64 in High Speed ​​Steel
€14.46 /μονάδα