VESTIL Ανελκυστήρες μηχανημάτων σειράς MFM


Φίλτρα
Χρώμα: Red , Φορτηγό χειρός Σκοπός: Μεταφορά ειδικών αντικειμένων , Υλικό: Ατσάλι , Τύπος ανελκυστήρα: Υδραυλικός
ΣτυλΜοντέλοΠάχος μύτηςΧωρητικότηταΒάθοςΤροχός Dia.Υλικό τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΜήκος περονοφόρουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MFM-10-RAL
1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Ατσάλι3"24 "6"€6,445.99
B
MFM-12-RAL
1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Ατσάλι2 1 / 2 "24 "6"€7,877.65
C
MFM-4-RAL
1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"Φαινολική2"23 "6"€4,900.90
D
MFM-6-RAL
1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"Φαινολική2"23 "6"€5,273.21
E
MFM-8-RAL
1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Ατσάλι2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"€5,721.47
F
MFM-2-RAL
3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"Φαινολική2"22 "5"€3,695.47

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;