Μετακίνηση επίπλων μηχανημάτων VESTIL MFM-6-RAL, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCN

VESTIL MFM-6-RAL Machinery Furniture Mover, 6000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WCN Μοντέλο: MFM-6-RAL

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,273.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειριστηρίου μηχανημάτων
Χωρητικότητα6000 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαRed
Βάθος16 3 / 4 "
Μήκος περονοφόρου6"
Πάχος πιρουνιού1 1 / 8 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Πιρούνια Ρυθμιζόμενα6 "έως 19 1/2"
Φορτηγό χειρός ΣκοπόςΜεταφορά ειδικών αντικειμένων
Ύψος42.5 "
Μήκος16.75 "
Ανύψωση ύψους6"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Βάθος πλακιδίων6"
Πάχος μύτης1 1 / 8 "
Πλάτος πλακιδίων3"
Αριθμός τροχών4
Τύπος ανελκυστήραΥδραυλικός
Τροχός Dia.6"
Υλικό τροχούΦαινολική
Μέγεθος τροχού6 "x 2"
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 150.75
Ύψος πλοίου (cm)107.95
Μήκος πλοίου (cm)42.55
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος μύτηςΧωρητικότηταΒάθοςΤροχός Dia.Υλικό τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΜήκος περονοφόρουΤιμή
VESTIL MFM-10-RAL Μηχανήματα Μετακίνηση επίπλων, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCG MFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Ατσάλι3"24 "6"€6,445.99
VESTIL MFM-12-RAL Machinery Furniture Mover, 12000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCH MFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Ατσάλι2 1 / 2 "24 "6"€7,877.65
VESTIL MFM-2-RAL Machinery Furniture Mover, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCK MFM-2-RAL3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"Φαινολική2"22 "5"€3,695.47
Μετακίνηση επίπλων μηχανημάτων VESTIL MFM-4-RAL, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCM MFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"Φαινολική2"23 "6"€4,900.90
Μετακίνηση επίπλων μηχανημάτων VESTIL MFM-8-RAL, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCP MFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Ατσάλι2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"€5,721.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MFM-6-RAL Machinery Furniture Mover, 6000 Lb. Χωρητικότητα
€5,273.21 /μονάδα