VESTIL MFM-2-RAL Machinery Furniture Mover, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WCK Μοντέλο: MFM-2-RAL

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,695.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειριστηρίου μηχανημάτων
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΦαινολική
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαRed
Βάθος12 1 / 2 "
Μήκος περονοφόρου5"
Πάχος πιρουνιού3 / 4 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Πιρούνια Ρυθμιζόμενα7 1/4 "έως 17 1/2"
Φορτηγό χειρός ΣκοπόςΜεταφορά ειδικών αντικειμένων
Ύψος47 1 / 2 "
Μήκος12.5 "
Ανύψωση ύψους5 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Βάθος πλακιδίων5"
Πάχος μύτης3 / 4 "
Πλάτος πλακιδίων3"
Αριθμός τροχών4
συνολικό πλάτος23 "
Τύπος ανελκυστήραΥδραυλικός
Τροχός Dia.5"
Υλικό τροχούΦαινολική
Μέγεθος τροχού5 "x 2"
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)120.65
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος μύτηςΧωρητικότηταΒάθοςΤροχός Dia.Υλικό τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΜήκος περονοφόρουΤιμή
VESTIL MFM-10-RAL Μηχανήματα Μετακίνηση επίπλων, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCG MFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Ατσάλι3"24 "6"€6,445.99
VESTIL MFM-12-RAL Machinery Furniture Mover, 12000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCH MFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Ατσάλι2 1 / 2 "24 "6"€7,877.65
Μετακίνηση επίπλων μηχανημάτων VESTIL MFM-4-RAL, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCM MFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"Φαινολική2"23 "6"€4,900.90
Μετακίνηση επίπλων μηχανημάτων VESTIL MFM-6-RAL, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCN MFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"Φαινολική2"23 "6"€5,273.21
Μετακίνηση επίπλων μηχανημάτων VESTIL MFM-8-RAL, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCP MFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Ατσάλι2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"€5,721.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MFM-2-RAL Machinery Furniture Mover, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€3,695.47 /μονάδα