VESTIL MFM-10-RAL Machinery Furniture Mover, 10000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WCG Μοντέλο: MFM-10-RAL

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,445.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειριστηρίου μηχανημάτων
Χωρητικότητα10000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΗμι χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαRed
Βάθος18 "
Μήκος περονοφόρου6"
Πάχος πιρουνιού1 1 / 8 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Πιρούνια Ρυθμιζόμενα9 1/4 "έως 19 1/2"
Φορτηγό χειρός ΣκοπόςΜεταφορά ειδικών αντικειμένων
Ύψος45 1 / 2 "
Μήκος18 "
Ανύψωση ύψους6"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Βάθος πλακιδίων6"
Πάχος μύτης1 1 / 8 "
Πλάτος πλακιδίων4"
Αριθμός τροχών4
Τύπος ανελκυστήραΥδραυλικός
Τροχός Dia.8"
Υλικό τροχούΑτσάλι
Μέγεθος τροχού8 "x 3"
Πλάτος τροχού3"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 197.1
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος μύτηςΧωρητικότηταΒάθοςΤροχός Dia.Υλικό τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΜήκος περονοφόρουΤιμή
VESTIL MFM-12-RAL Machinery Furniture Mover, 12000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCH MFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Ατσάλι2 1 / 2 "24 "6"€7,877.65
VESTIL MFM-2-RAL Machinery Furniture Mover, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCK MFM-2-RAL3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"Φαινολική2"22 "5"€3,695.47
Μετακίνηση επίπλων μηχανημάτων VESTIL MFM-4-RAL, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCM MFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"Φαινολική2"23 "6"€4,900.90
Μετακίνηση επίπλων μηχανημάτων VESTIL MFM-6-RAL, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCN MFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"Φαινολική2"23 "6"€5,273.21
Μετακίνηση επίπλων μηχανημάτων VESTIL MFM-8-RAL, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WCP MFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Ατσάλι2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"€5,721.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MFM-10-RAL Machinery Furniture Mover, 10000 Lb. Χωρητικότητα
€6,445.99 /μονάδα