GENIE GL8 CWB Αντισταθμισμένη ανύψωση 400 lb. Χωρητικότητα | AA8HHN 18F633

GENIE GL8 CWB Ανυψωτικό αντιστάθμισης 400 λίβρες Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8HHN Μοντέλο: GL8 CWBΣταυρός: 18F633

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,057.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντισταθμισμένη ανύψωση πιρουνιού
Βασικά πόδια εσωτερικά αμυδρό.36 "
Βασικά πόδια εκτός αμυδρό.43.5 "
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Μήκος περονοφόρου22.5 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μπροστινό Caster Dia.2"
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω99 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια120-1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης12 "
συνολικό ύψος99 "
Συνολικό μήκος28.5 "
συνολικό πλάτος43.5 "
Πίσω Caster Dia.5"
Πίσω τροχός Dia.8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 202.95
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελάχ. Πιρούνια ύψους προς τα κάτω (3-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
GENIE GL4 CWB Αντισταθμισμένη ανύψωση 500 lb. Χωρητικότητα | AA8HHM 18F632 GL4 CWB500 λίβρες67.5 "€2,676.12
GENIE GL10 CWB Αντισταθμισμένη ανύψωση 350 lb. Χωρητικότητα | AA8HHP 18F634 GL10 CWB350 λίβρες118.5 "€3,012.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE GL8 CWB Ανυψωτικό αντιστάθμισης 400 λίβρες Χωρητικότητα
€3,057.84 /μονάδα