GENIE GL10 CWB Αντισταθμισμένη ανύψωση 350 lb. Χωρητικότητα | AA8HHP 18F634

GENIE GL10 CWB Ανυψωτικό αντιστάθμισης 350 λίβρες Χωρητικότητα

Στοιχείο: AA8HHP Μοντέλο: GL10 CWBΣταυρός: 18F634
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,721.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντισταθμισμένη ανύψωση πιρουνιού
Βασικά πόδια εσωτερικά αμυδρό.36 "
Βασικά πόδια εκτός αμυδρό.43.5 "
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Μήκος περονοφόρου22.5 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μπροστινό Caster Dia.2"
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω118-1 / 2 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια132 "
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης12 "
συνολικό ύψος118.5 "
Συνολικό μήκος28.5 "
συνολικό πλάτος43.5 "
Πίσω Caster Dia.5"
Πίσω τροχός Dia.8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 194.85
Ύψος πλοίου (cm)200.66
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελάχ. Πιρούνια ύψους προς τα κάτω (3-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
GENIE GL4 CWB Αντισταθμισμένη ανύψωση 500 lb. Χωρητικότητα | AA8HHM 18F632 GL4 CWB500 λίβρες67.5 "€2,772.11
GENIE GL8 CWB Αντισταθμισμένη ανύψωση 400 lb. Χωρητικότητα | AA8HHN 18F633 GL8 CWB400 λίβρες99 "€3,124.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE GL10 CWB Ανυψωτικό αντιστάθμισης 350 λίβρες Χωρητικότητα
€2,721.30 /μονάδα