KERN AND SOHN Αναλυτικά ισοζύγια σειράς ABT-NM


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: I , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 30 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο): 1mg , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό): 10mg , Μονάδες: ct, ζ , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 80 mm
ΣτυλΜοντέλοΧρόνος διευθέτησηςΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤάση ΕισόδουΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ABT 320-4ΝΜ
4 sec.0.001g217 x 356 x 337 χιλιοστών337 mm356 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0003g0.01g€3,517.98
B
ABT 220-4ΝΜ
4 sec.0.001g217 x 345 x 330 χιλιοστών330 mm345 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0002g0.01g€3,112.06
C
ABT 120-4ΝΜ
4 sec.0.001g217 x 356 x 338 χιλιοστών338 mm356 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0002g0.01g€2,570.83
D
ABT 100-5ΝΜ
10 sec.0.001g217 x 356 x 338 χιλιοστών338 mm356 mm110 έως 230 V AC+/- 0.00015g-€3,382.67
E
ABT 120-5DNM
10, 4 δευτ.0.001, 0.001 γρ215 x 340 x 335 χιλιοστών335 mm340 mm220 έως 240 V AC+/-0.00005, 0.0002 γρ0.001g€3,450.32
F
ABT 220-5DNM
10, 4 δευτ.0.001, 0.001 γρ215 x 340 x 335 χιλιοστών335 mm340 mm220 έως 240 V AC+/-0.0001, 0.0002 γρ0.001g€3,585.63

Αναλυτικά ισοζύγια σειράς ABT-NM

Οι αναλυτικοί ζυγοί της σειράς ABT-NM Kern & Sohn έχουν σχεδιαστεί για την ακριβή μέτρηση της μάζας του αντικειμένου. Διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία ενός κυττάρου για την εξασφάλιση ακριβών μετρήσεων με αναγνωσιμότητα έως και 0.1 χιλιοστόγραμμα εντός 4 δευτερολέπτων. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με μια διαισθητική διεπαφή χρήστη, που περιλαμβάνει ψηφιακή οθόνη και κουμπιά ελέγχου για εύκολο χειρισμό. Περιλαμβάνουν πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως αυτόματη εσωτερική ρύθμιση κατά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και μια μεγάλη γυάλινη ασπίδα αέρα με τρεις συρόμενες πόρτες για γρήγορη πρόσβαση στα αντικείμενα που ζυγίζονται.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;