KERN AND SOHN ABT 220-4NM Αναλυτικό Ζυγό, 220g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYY

KERN AND SOHN ABT 220-4NM Αναλυτικό Ζυγό, 220g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8GYY Μοντέλο: ABT 220-4NM

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,112.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Κατηγορία βαθμονόμησηςI
Τιμή βαθμονόμησης0.001g
Πλάτος πεζών217mm
Μέγεθος ψηφίου14mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης217 x 345 x 330 χιλιοστών
Ύψος στέγασης330 mm
Μήκος στέγασης345 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.0002g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος0.01g
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1mg
Αναπαραγωγικότητα0.0001g
Χρόνος διευθέτησης4 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10mg
Μονάδεςct, ζ
Ικανότητα ζύγισης220g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης80 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.3
Ύψος πλοίου (cm)54.5
Μήκος πλοίου (cm)58.5
Πλάτος πλοίου (cm)40
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρόνος διευθέτησηςΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤάση ΕισόδουΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΤιμή
KERN AND SOHN ABT 100-5NM Αναλυτικό Ζυγό, 101g Μέγ. Ζύγιση, 0.00001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYV ABT 100-5ΝΜ10 sec.0.001g217 x 356 x 338 χιλιοστών338 mm356 mm110 έως 230 V AC+/- 0.00015g-€3,382.67
KERN AND SOHN ABT 120-4NM Αναλυτικό Ζυγό, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYW ABT 120-4ΝΜ4 sec.0.001g217 x 356 x 338 χιλιοστών338 mm356 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0002g0.01g€2,570.83
KERN AND SOHN ABT 120-5DNM Αναλυτικό Ζυγό, 42 And 120g Μέγ. Ζύγιση, 0.00001 και 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYX ABT 120-5DNM10, 4 δευτ.0.001, 0.001 γρ215 x 340 x 335 χιλιοστών335 mm340 mm220 έως 240 V AC+/-0.00005, 0.0002 γρ0.001g€3,450.32
KERN AND SOHN ABT 220-5DNM Analytical Balance, 82 And 220g Μέγ. Ζύγιση, 0.00001 και 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYZ ABT 220-5DNM10, 4 δευτ.0.001, 0.001 γρ215 x 340 x 335 χιλιοστών335 mm340 mm220 έως 240 V AC+/-0.0001, 0.0002 γρ0.001g€3,585.63
KERN AND SOHN ABT 320-4NM Αναλυτικό Ζυγό, 320g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GZA ABT 320-4ΝΜ4 sec.0.001g217 x 356 x 337 χιλιοστών337 mm356 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0003g0.01g€3,517.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN ABT 220-4NM Αναλυτικό Ζυγό, 220g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα
€3,112.06 /μονάδα