KERN AND SOHN ABT 100-5NM Αναλυτικό Ζυγό, 101g Μέγ. Ζύγιση, 0.00001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYV

KERN AND SOHN ABT 100-5NM Αναλυτικό Ζυγό, 101g Μέγ. Βάρος, 0.00001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8GYV Μοντέλο: ABT 100-5NM

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,382.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Κατηγορία βαθμονόμησηςI
Τιμή βαθμονόμησης0.001g
Πλάτος πεζών217mm
Μέγεθος ψηφίου14mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης217 x 356 x 338 χιλιοστών
Ύψος στέγασης338 mm
Μήκος στέγασης356 mm
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.00015g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.01mg
Αναπαραγωγικότητα0.00005g
Χρόνος διευθέτησης10 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10mg
Μονάδεςct, ζ
Ικανότητα ζύγισης101g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης80 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.657
Ύψος πλοίου (cm)64.7
Μήκος πλοίου (cm)68.4
Πλάτος πλοίου (cm)43.3
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρόνος διευθέτησηςΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤάση ΕισόδουΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΤιμή
KERN AND SOHN ABT 120-4NM Αναλυτικό Ζυγό, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYW ABT 120-4ΝΜ4 sec.0.001g217 x 356 x 338 χιλιοστών338 mm356 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0002g0.01g€2,570.83
KERN AND SOHN ABT 120-5DNM Αναλυτικό Ζυγό, 42 And 120g Μέγ. Ζύγιση, 0.00001 και 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYX ABT 120-5DNM10, 4 δευτ.0.001, 0.001 γρ215 x 340 x 335 χιλιοστών335 mm340 mm220 έως 240 V AC+/-0.00005, 0.0002 γρ0.001g€3,450.32
KERN AND SOHN ABT 220-4NM Αναλυτικό Ζυγό, 220g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYY ABT 220-4ΝΜ4 sec.0.001g217 x 345 x 330 χιλιοστών330 mm345 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0002g0.01g€3,112.06
KERN AND SOHN ABT 220-5DNM Analytical Balance, 82 And 220g Μέγ. Ζύγιση, 0.00001 και 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYZ ABT 220-5DNM10, 4 δευτ.0.001, 0.001 γρ215 x 340 x 335 χιλιοστών335 mm340 mm220 έως 240 V AC+/-0.0001, 0.0002 γρ0.001g€3,585.63
KERN AND SOHN ABT 320-4NM Αναλυτικό Ζυγό, 320g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GZA ABT 320-4ΝΜ4 sec.0.001g217 x 356 x 337 χιλιοστών337 mm356 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0003g0.01g€3,517.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN ABT 100-5NM Αναλυτικό Ζυγό, 101g Μέγ. Βάρος, 0.00001g Αναγνωσιμότητα
€3,382.67 /μονάδα