VESTIL Περιστρεφόμενα καρότσια τυμπάνων Economy σειράς RDC


Φίλτρα
Caster Dia .: 5" , Τύπος Caster: 2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Βάθος: 31.75 " , Μέγεθος τυμπάνου: 30 gal. 55 gal. , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 1.25 " , Μήκος λαβής: 9.5 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Περιλαμβάνει: Handle , Εσωτερικό ύψος: 3 5 / 8 " , Εσωτερικό μήκος: 9 1 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 6 1 / 2 " , Αριθμός τροχών: 4 , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 1"
ΣτυλΜοντέλοΥλικό πίσω τροχίσκουΥλικό κάστερΧρώμαΠλάτοςΥλικό μπροστινού τροχίσκουΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RDC-60-DPN
--Γκρί9"-7 1 / 7 "12 "1 gal.€105.76
B
RDC-60-5-PO
ΠολυολεφίνηΠολυολεφίνηΜπλε19 "Πολυολεφίνη21.5 "31.75 "800 lbs.€324.81
C
RDC-60-5-PU
Πολυ χάλυβαπολυουρεθάνηςΜπλε19 "Πολυ χάλυβα21.5 "31.75 "800 lbs.€395.16
D
RDC-60-5-SS
ΑτσάλιΑτσάλιΜπλε19 "Ατσάλι21.5 "31.75 "800 lbs.€356.35

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;