Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL RDC-60-DPN Περιστρεφόμενο καρότσι με τύμπανο, προαιρετικό δοχείο σταγόνων | AG7XXT

VESTIL RDC-60-DPN Περιστρεφόμενο καροτσάκι τυμπάνου, προαιρετικό συρματόσχοινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XXT Μοντέλο: RDC-60-DPN
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
€105.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Χωρητικότητα1 gal.
ΧρώμαΓκρί
Ύψος7 1 / 7 "
Μέσα σε ύψος3 5 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος9 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος6 1 / 2 "
Μήκος12 "
Χωρητικότητα φορτίου1 gal.
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος9"
Δουλεύει μεRDC-60-NC, RDC-60-5-HR, RDC-60-5-PO, RDC-60-5-SS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πίσω τροχίσκουΥλικό κάστερΧρώμαΠλάτοςΥλικό μπροστινού τροχίσκουΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
VESTIL RDC-60-5-PO Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνου, Πολυολεφίνη, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7XXP RDC-60-5-POΠολυολεφίνηΠολυολεφίνηΜπλε19 "Πολυολεφίνη21.5 "31.75 "800 lbs.€324.81
VESTIL RDC-60-5-PU Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνου, Poly, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7XXQ RDC-60-5-PUΠολυ χάλυβαπολυουρεθάνηςΜπλε19 "Πολυ χάλυβα21.5 "31.75 "800 lbs.€395.16
VESTIL RDC-60-5-SS Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνου, Ατσάλινες ρόδες, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7XXR RDC-60-5-SSΑτσάλιΑτσάλιΜπλε19 "Ατσάλι21.5 "31.75 "800 lbs.€356.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RDC-60-DPN Περιστρεφόμενο καροτσάκι τυμπάνου, προαιρετικό συρματόσχοινο
€105.76 /μονάδα