VESTIL RDC-60-5-SS Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνου, Χάλυβας Τροχοί, 800 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XXR Μοντέλο: RDC-60-5-SS

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€356.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Χωρητικότητα800 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΑτσάλι
Τύπος τροχίσκου2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Βάθος31.75 "
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΑτσάλι
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.25 "
λαβή Μήκος9.5 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος21.5 "
ΠεριλαμβάνειHandle
Μήκος31.75 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Συνολικό βάθος31.75 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΑτσάλι
Πλάτος πίσω τροχίσκου1"
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)80.65
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πίσω τροχίσκουΥλικό κάστερΧρώμαΠλάτοςΥλικό μπροστινού τροχίσκουΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
VESTIL RDC-60-5-PO Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνου, Πολυολεφίνη, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7XXP RDC-60-5-POΠολυολεφίνηΠολυολεφίνηΜπλε19 "Πολυολεφίνη21.5 "31.75 "800 lbs.€324.81
VESTIL RDC-60-5-PU Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνου, Poly, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7XXQ RDC-60-5-PUΠολυ χάλυβαπολυουρεθάνηςΜπλε19 "Πολυ χάλυβα21.5 "31.75 "800 lbs.€395.16
VESTIL RDC-60-DPN Περιστρεφόμενο καρότσι με τύμπανο, προαιρετικό δοχείο σταγόνων | AG7XXT RDC-60-DPN--Γκρί9"-7 1 / 7 "12 "1 gal.€105.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RDC-60-5-SS Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνου, Χάλυβας Τροχοί, 800 Lb. Χωρητικότητα
€356.35 /μονάδα