GENIE GL-4 STR Αντιστρέψιμο πιρούνι ανελκυστήρα 500 lb. | AE2QNW 4YZ84

GENIE GL-4 STR Invertible Fork Straddle Lift 500 lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QNW Μοντέλο: GL-4 STRΣταυρός: 4YZ84

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,008.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού
Βασικά πόδια εσωτερικά αμυδρό.21-1 / 4 "έως 36"
Βασικά πόδια εκτός αμυδρό.28-3/4" to 43-1/2"
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος
Μήκος περονοφόρου22.5 "
Πλάτος περονοφόρου20.5 "
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μπροστινό Caster Dia.5"
Μπροστινός τροχός Dia.2"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω49-1 / 2 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια71 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης12 "
συνολικό ύψος67.5 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος28 3/4 έως 43 1/2 "
Πίσω τροχός Dia.8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.25
Ύψος πλοίου (cm)170.18
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελάχ. Πιρούνια ύψους προς τα κάτω (3-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
GENIE GL-10 STR Αντιστρέψιμο πιρούνι ανύψωσης 350 λίβρες | AE2QNT 4YZ81 GL-10 STR350 λίβρες78.5 "€2,449.98
RFQ
GENIE GL-12 STR Αντιστρέψιμο πιρούνι ανύψωσης 350 λίβρες | AE2QNU 4YZ82 GL-12 STR350 λίβρες91 "€2,686.19
RFQ
GENIE GL-8 STR Αντιστρέψιμο πιρούνι ανελκυστήρα 400 lb. | AE2QNY 4YZ86 GL-8 STR400 λίβρες67.5 "€2,401.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE GL-4 STR Invertible Fork Straddle Lift 500 lb.
€2,008.41 /μονάδα