HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Βύσματα κλειδώματος


Φίλτρα
Ενισχυτές: 50 , Αντιμικροβιακό: Οχι , Συνδεσιμότητα: Βίδες ακροδεκτών πίεσης , Αξιολόγηση IP: 20 , Μέγιστη. ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: 2 , Τοποθέτηση: Συναρμολογημένο καλώδιο , Διαμόρφωση NEMA: Μη-NEMA , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος: Τυλιγμένος , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΕύρος καλωδίωνΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL63CM65
Επινικελωμένο ορείχαλκο-Μεταλλικός-343125 / 250 VAC€234.01
A
HBL63CM61
Επινικελωμένο ορείχαλκο-Μεταλλικός-231125 VAC€264.04
B
HBL2531
Νάιλον0.350-1.150 "Black, WhiteL23-20Ρ45-καλώδιο3 φάση WYE-€101.55
C
HBL2611VY
Νάιλον0.590-0.930 "ΚίτρινοL5-30Ρ23-καλώδιοΜονοφασική-€40.37
D
CS6365C
Νάιλον0.830-1.250 "Black, White-34-καλώδιοΜονοφασική125 / 250 VAC€219.56
E
HBL3763C
Νάιλον0.830-1.250 "Black, White-23-καλώδιοΜονοφασική250VDC / 600VAC€281.44
F
CS8165C
Νάιλον0.830-1.250 "Black, White-34-καλώδιοΤρεις φάσεις480 VAC€211.38
G
CS8265C
Νάιλον0.830-1.250 "Black, White-23-καλώδιοΜονοφασική250 VAC€228.62
H
CS8365C
Νάιλον0.830-1.250 "Black, White-34-καλώδιοΤρεις φάσεις250 VAC€231.68
I
HBL3765C
Νάιλον0.830-1.250 "Black, White-34-καλώδιοΜονοφασική250VDC / 600VAC€306.30
J
HBL7765C
Νάιλον0.830-1.250 "Black, White-34-καλώδιοΜονοφασική250VDC / 600VAC€303.94
K
CS6361C
Νάιλον0.830-1.250 "Black, White-23-καλώδιοΜονοφασική125 VAC€227.39
L
CS8465C
Νάιλον0.830-1.250 "Black, White-23-καλώδιοΜονοφασική480 VAC€219.37

Βύσματα κλειδώματος

Τα βύσματα κλειδώματος ωθούνται σε θηλυκά δοχεία ασφάλισης ή συνδετήρες και στρίβονται για το κλείδωμα του βύσματος, αποτρέποντας έτσι την αποσύνδεση λόγω κραδασμών. Αυτά τα βύσματα διαθέτουν κατασκευή από νάιλον / νικέλιο ορείχαλκου για να εξασφαλίσουν χαμηλή τριβή, αντοχή σε υψηλή πίεση και αντοχή στη διάβρωση. Είναι εξοπλισμένα με έναν ισχυρό, δύο τεμαχίων εξωτερικό σφιγκτήρα κορδονιού για να παρέχουν μέγιστη ανακούφιση από την καταπόνηση και ένα περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι για να αντιστέκεται στην ακαταλληλότητα με λάθος συσκευές. Αυτά τα βύσματα ασφάλισης μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 75 βαθμούς C, και είναι διαθέσιμα σε διαμορφώσεις 2 & 3 πόλων. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, καλυμμένα βύσματα έχοντας σύνδεση βιδωτού ακροδέκτη πίεσης για τη συγκράτηση των βυσμάτων στη θέση τους υπό πίεση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;