Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8465C Αντρικό φις, 50A, 480VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QGL 3D337

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8465C Αρσενικό βύσμα, 50A, 480VAC, 2-πολικός, 3-σύρμα γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QGL Μοντέλο: CS8465CΣταυρός: 3D337
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
€219.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κλειδώματος
Ενισχυτές50
ΑντιμικροβιακόΟχι
Εύρος καλωδίων0.830-1.250 "
ΧρώμαBlack, White
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.830 "-1.250"
Μέγεθος καλωδίου0.75 έως 1.125 "
Current RatingΗ 50
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος2.56 "
Εκτίμηση IP20
Μήκος6.37 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Διαμόρφωση NEMAΜη-NEMA
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση480 VAC
Τάση τάσης480 VAC
Ισχύς24000 W
Πλάτος2.56 "
Μέγεθος καλωδίου# 10 AWG έως # 6 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕύρος καλωδίωνΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3763C Αρσενικό βύσμα, γείωση 50A, 250VDC / 600VAC, 2 πόλων, 3 καλωδίων | AC8PZA 3D124 HBL3763CΝάιλον0.830-1.250 "Black, White-23-καλώδιοΜονοφασική250VDC / 600VAC€281.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3765C Αρσενικό βύσμα, γείωση 50A, 250VDC / 600VAC, 3 πόλων, 4 καλωδίων | AC8PZC 3D126 HBL3765CΝάιλον0.830-1.250 "Black, White-34-καλώδιοΜονοφασική250VDC / 600VAC€306.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7765C Αρσενικό βύσμα, γείωση 50A, 250VDC / 600VAC, 3 πόλων, 4 καλωδίων | AC8QEL 3D275 HBL7765CΝάιλον0.830-1.250 "Black, White-34-καλώδιοΜονοφασική250VDC / 600VAC€303.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6361C Αρσενικό βύσμα, 50A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QFU 3D321 CS6361CΝάιλον0.830-1.250 "Black, White-23-καλώδιοΜονοφασική125 VAC€227.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6365C Αρσενικό φις, 50A, 125 / 250V 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QFW 3D323 CS6365CΝάιλον0.830-1.250 "Black, White-34-καλώδιοΜονοφασική125 / 250 VAC€219.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8165C Αντρικό φις, 50A, 3-Phase, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QGB 3D328 CS8165CΝάιλον0.830-1.250 "Black, White-34-καλώδιοΤρεις φάσεις480 VAC€211.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C Αρσενικό βύσμα, 50A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QGE 3D331 CS8265CΝάιλον0.830-1.250 "Black, White-23-καλώδιοΜονοφασική250 VAC€228.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8465C Αρσενικό βύσμα, 50A, 480VAC, 2-πολικός, 3-σύρμα γείωση
€219.37 /μονάδα