Ο ανελκυστήρας Genie GL-8 STR είναι ιδανικός για λήψη / φόρτωση / μεταφορά / ανύψωση βαρέων υλικών, εξαρτημάτων HVAC, ανταλλακτικών αυτοκινήτων, εξαρτημάτων υπολογιστών και διακομιστών και εργαλείων κατασκευής από ράφια / ράφια. Έχει συμπαγές μέγεθος και ευέλικτο σχεδιασμό για εύκολη φόρτωση σε φορτηγό για άνετη μεταφορά. Αυτή η ανύψωση GL-8 STR χρησιμοποιείται κατά διαστήματα σε εφαρμογές που απαιτούν μετακίνηση και ανύψωση φορτίων σε μικρές αποστάσεις. Έχει χωρητικότητα φορτίου 400 λίβρες.
Χαρακτηριστικά:
- Ο ανελκυστήρας Genie GL-8 STR είναι κατάλληλος για χρήση ως φορτηγό χειρός, περονοφόρο όχημα ή κουκλίτσα.
- Τα πόδια βάσης του είναι τοποθετημένα έξω από τα πιρούνια του για να κατανέμουν το φορτίο και να σταθεροποιούν τους στοίβες.
- Αυτά τα ρυθμιζόμενα πόδια βάσης μπορούν να χωρέσουν παλέτες, συσκευές ή ογκώδη φορτία πλάτους έως 36 ίντσες (91 cm).
- Αυτή η χειροκίνητη στοίβαξη διαθέτει χειροκίνητο βαρούλκο με αλυσίδες / καλώδια για την ενεργοποίηση του μηχανισμού ανύψωσης.
- Η λαβή του βαρούλκου μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα και διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης για να ασφαλίζει το φορτίο στο φορείο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
- Τα ανθεκτικά ατσάλινα πιρούνια του μπορούν να αναστραφούν για εύκολη πρόσβαση.
- Αυτός ο ανελκυστήρας διαθέτει δύο πίσω τροχούς 8 ιντσών, χωρίς σημάδια, τοποθετημένους στον άξονα και δύο μπροστινούς περιστρεφόμενους τροχούς 2 ιντσών για εύκολη κύλιση μέσα από επιφάνειες από σκυρόδεμα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Πλατφόρμα Genie 37148GT: Αυτή η πλατφόρμα φόρτωσης προσαρμόζεται σε πιρούνια για χρήση ως φορητό τραπέζι εργασίας και χειρισμό περιττών φορτίων.
- Genie 37086GT Boom: Αυτή η μπούμα μετατρέπει τον ανελκυστήρα σε κατακόρυφο γερανό ή ανυψωτικό.
- Genie 37172GT Ladder: Αυτή η στιβαρή σκάλα αλουμινίου μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν τον ανελκυστήρα για να γίνει συνδυασμός ανυψωτικού φορτηγού και σκάλας για να αυξήσετε την πρόσβαση κατά τις εργασίες εγκατάστασης.
- Τροχοί και τροχίσκοι: Οι χρήστες μπορούν να τοποθετήσουν προαιρετικά πνευματικά πίσω ελαστικά και ένα ποδόφρενο με αυτή τη μονάδα για καλύτερη κινητικότητα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Από τι είναι κατασκευασμένος ο ανελκυστήρας Genie GL-8 STR;
A. Αυτός ο ανελκυστήρας Genie GL-8 STR έχει βάση, τηλεσκοπικό πλαίσιο & λαβή από αλουμίνιο για αντοχή στη διάβρωση, μικρό βάρος και ανθεκτικότητα. Το πλαίσιο είναι επικαλυμμένο με πούδρα για επιπλέον προστασία. Οι τροχοί του είναι κατασκευασμένοι από καουτσούκ για την απορρόφηση μικρών κραδασμών.
Ε. Η ανύψωση GL-8 STR διαθέτει μηχανισμό αναστολής;
A. Οι μπροστινοί περιστρεφόμενοι τροχοί του ανυψωτικού Genie GL-8 STR διαθέτουν πλευρικά φρένα πεντάλ για να εμποδίζουν τη μονάδα να κινείται κατά την ανύψωση φορτίων.
Ε. Ποιο είναι το ύψος ανύψωσης αυτού του ανυψωτικού Genie GL-8 STR;
A. Η ανύψωση Genie GL-8 STR μπορεί να ανυψώσει τα φορτία σε ύψη που κυμαίνονται από 3-1/2 έως 125 ίντσες.