GENIE GL-10 STR Αντιστρέψιμο πιρούνι ανύψωσης 350 λίβρες | AE2QNT 4YZ81

GENIE GL-10 STR Invertible Fork Straddle Lift 350 lb.

Στοιχείο: AE2QNT Μοντέλο: GL-10 STRΣταυρός: 4YZ81
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,449.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού
Βασικά πόδια εσωτερικά αμυδρό.21-1 / 4 "έως 36"
Βασικά πόδια εκτός αμυδρό.28-3/4" to 43-1/2"
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος
Μήκος περονοφόρου22.5 "
Πλάτος περονοφόρου20.5 "
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μπροστινό Caster Dia.2"
Μπροστινός τροχός Dia.2"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω118-1 / 2 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια140 "
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης12 "
συνολικό ύψος78.5 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος28 3/4 έως 43 1/2 "
Πίσω τροχός Dia.8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.49
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελάχ. Πιρούνια ύψους προς τα κάτω (2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
GENIE GL-12 STR Αντιστρέψιμο πιρούνι ανύψωσης 350 λίβρες | AE2QNU 4YZ82 GL-12 STR350 λίβρες91 "€2,686.19
RFQ
GENIE GL-4 STR Αντιστρέψιμο πιρούνι ανελκυστήρα 500 lb. | AE2QNW 4YZ84 GL-4 STR500 λίβρες67.5 "€2,008.41
GENIE GL-8 STR Αντιστρέψιμο πιρούνι ανελκυστήρα 400 lb. | AE2QNY 4YZ86 GL-8 STR400 λίβρες67.5 "€2,401.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE GL-10 STR Invertible Fork Straddle Lift 350 lb.
€2,449.98 /μονάδα