Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2401SB Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 20a @ 277vac | AB9QMC 2ETA7

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401SB Κλειστό προ-ενσύρματο ρελέ Spst 20a@277vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QMC Μοντέλο: RIB2401SBCross Ref: 2ETA7
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
€48.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό προ-ενσύρματο ρελέ
Πηνία πηνίου24 VAC/DC, 120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)20Α @ 277 VAC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Υλικό επαφήςΟξείδιο του αργύρου καδμίου
Βάθος1.8 "
Διαστάσεις2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Ύψος2.3 "
HP @ 120V1 ΟΧΙ
HP @ 240V2 ΟΧΙ
Hz50/60
Μήκος μολύβδου16 "
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Χρόνος Απόκρισης18 δευτερόλεπτο
Πλάτος3.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Λειτουργικές συσκευές Το κλειστό προενσύρματο ρελέ RIB RIB2401SB είναι κατάλληλο για τον έλεγχο συσκευών υψηλής τάσης με χρήση σημάτων χαμηλής τάσης. Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση ανεμιστήρων εξάτμισης, κενού και κινητήρων. Αυτό το ρελέ ανταποκρίνεται στις τάσεις εισόδου, επιτρέποντάς τους να ανοίγουν ή να κλείνουν τις επαφές τους, ελέγχοντας έτσι την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των φορτίων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το ρελέ συνοδεύεται από ηλεκτρικές συνδέσεις καλωδίων, παρέχοντας μια αξιόπιστη και απλή διεπαφή.
  • Διαθέτει μια φόρμα επαφής μονού πόλου, μονής βολής, κανονικά ανοιχτή, που επιτρέπει ευέλικτες διαμορφώσεις ελέγχου.
  • Αυτό το ρελέ έχει γρήγορο χρόνο απόκρισης 18 χιλιοστών του δευτερολέπτου, εξασφαλίζοντας άμεση και αποτελεσματική εναλλαγή.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας του κλειστού προενσύρματου ρελέ RIB2401SB λειτουργικών συσκευών;

Α. Λειτουργεί σε ένα εύρος θερμοκρασίας από -30 έως 140 βαθμούς F.

Ερ. Ποια είναι η μηχανική αντοχή λειτουργίας αυτής της συσκευής;

Α. Έχει αντοχή μηχανικής λειτουργίας 10000000 επεμβάσεων.

Ε. Οι Λειτουργικές συσκευές που εσωκλείονται με προενσύρματο ρελέ RIB21CDC δείχνουν την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο;

A. Η εξοπλισμένη ένδειξη κατάστασης LED παρέχει οπτική ανάδραση, υποδεικνύοντας την κατάσταση λειτουργίας του ρελέ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 120VΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)HP @ 240VΤύπος περιβλήματος NEMAΧρόνος ΑπόκρισηςΠλάτοςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1C-N4 Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC420 δευτερόλεπτο2.8 "SPDT€37.29
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBH1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€43.75
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€35.62
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL3C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST€75.86
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL4C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST, (1) SPDT€96.44
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2401D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€42.33
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2402D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€37.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401SB Κλειστό προ-ενσύρματο ρελέ Spst 20a@277vac
€48.06 /μονάδα