Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FASCO D472 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm 115V | AH3KPV 32NA60

FASCO D472 Κινητήρας HVAC OAO 1/20 HP 1550 rpm 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KPV Μοντέλο: D472Cross Ref: 32NA60
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
€265.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.3.3 "
καλώδιο Μήκος34 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα3.3
Πλήρες φορτίο2.0
HP1/20
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας4.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας / ανεμιστήρας άμεσης κίνησης
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1550
Φάση1
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα2.625 "
Τοποθεσία Stud4 / άκρο άξονα
Stud / Base Mtg. Πρότυπο2-27-32 "x 90 μοίρες
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.106
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)12.38
Πλάτος πλοίου (cm)12.38
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός Ταχυτήτων: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΡουλεμάνκαλώδιο ΜήκοςΕύρος RPMΜήκος άξοναΤοποθεσία StudΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Μανίκι14 "1401-15002.125 "4 / Και τα δύο άκρα208-2300.9-1.0€128.90
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Μανίκι | AH3KPJ 32NA49 D11241550Μανίκι13 "1501-16003"4 / Και τα δύο άκρα1152.1€166.39
FASCO D1126 HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Μανίκι13 "1501-16003"4 / Και τα δύο άκρα208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Μανίκι15 "1501-16002.25 "4 / Και τα δύο άκρα1151.9€156.88
FASCO D1103 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Μανίκι15 "1501-16002.25 "4 / Και τα δύο άκρα208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Μανίκι32 "1501-16002.625 "4 / άκρο άξονα208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Μανίκι35 "1501-16002.5 "4 / άκρο άξονα208-2301.1-1.1€263.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FASCO D472 Κινητήρας HVAC OAO 1/20 HP 1550 rpm 115V
€265.45 /μονάδα