MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων, ινών από ανοξείδωτο χάλυβα, 5 micron, σφραγίδα Viton


Φίλτρα
Πίεση κατάρρευσης: 3045 , Φιλτράρισμα μέσων: Fiνα από ανοξείδωτο χάλυβα , Αξιολόγηση φίλτρου: 5 , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 5 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton , Μέγεθος νήματος: M16 , Κορυφαίο αναγνωριστικό: 0.87 "
ΣτυλΜοντέλοΚάτω ODΧωρητικότηταΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφή ODΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0603055
1.63 "0.47435 PSI18 τετρ. Ιντσα2.48 "1.63 "€63.63
RFQ
B
MF0306507
1.752 "2.733045 PSI105 τετρ. Ιντσα6.22 "1.752 "€174.28
RFQ
B
MF0597651
1.752 "2.733045 PSI105 τετρ. Ιντσα6.22 "1.752 "€174.28
RFQ
C
MF0606924
1.752 "---3.58 "1.752 "€126.71
RFQ
C
MF0060379
1.752 "---3.58 "1.752 "€126.71
RFQ
C
MF0598010
1.752 "---3.58 "1.752 "€126.71
RFQ
B
MF0606669
1.752 "2.733045 PSI105 τετρ. Ιντσα6.22 "1.752 "€174.28
RFQ
B
MF0060018
1.752 "2.733045 PSI105 τετρ. Ιντσα6.22 "1.752 "€174.28
RFQ
C
MF0306657
1.752 "---3.58 "1.752 "€126.71
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;