Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH EX613 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRT 2HPG1

EXTECH EX613 Σφιγκόμετρο 400a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CRT Μοντέλο: EX613Cross Ref: 2HPG1 / 6RGL5
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
€248.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC+ /-1.5%
Απόκριση ACTRMS
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
Συχνότητα βαθμονόμησης50 σε 60 Hz
χωρητικότητα0.01nF έως 40mF
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά4000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
Μετρητής συχνότητας1 Hz έως 40 MHz
Χωρητικότητα σιαγόνων1.25 "
Μέγιστη. AC Amps400
Μέγιστη. AC Volts600
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού500 MCM
Μέγιστη. DC Amps400
Μέγιστη. DC Volts600
Μέγιστη. Ωμ40M
Θερμοκρασία λειτουργίας.14 έως 122 βαθμοί F
Peak HoldΝαι
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F
Τύπος θερμόμετρουΘερμοστοιχείο τύπου Κ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ9030310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Ψηφιακό / Αναλογικό (Ψηφιακό)
    • Δοκιμή διόδων (Ναι)
    • Εισαγωγή (Ναι)
    • Ανιχνευτής τάσης χωρίς επαφή (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: TRMS AC / DC Current, AC / DC Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency, Dual Type K Temperature, DC microamp Current, Diode and Continuity

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.Τύπος μπαταρίαςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΑξιολόγηση ασφαλείαςΘερμ. ΕύροςΣυχνότητα βαθμονόμησηςΜετράDisplayΤιμή
Μετρητής σφιγκτήρα EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 έως 104 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμοί έως 518 βαθμοί F (-50 βαθμοί έως 270 βαθμοί C)50 σε 60 Hz4000με οπίσθιο φωτισμό€233.82
EXTECH EX830 Μετρητής σφιγκτήρα 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 έως 104 βαθμοί F9V-CATIII 600V-4 βαθμούς έως 1400 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€328.56
EXTECH 380947 Ψηφιακός σφιγκτήρας 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 έως 122 βαθμοί FAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz4000οθόνη υγρού κρυστάλλου€491.56
EXTECH 380926 Ψηφιακός σφιγκτήρας 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 έως 122 βαθμοί F9V-Cat IV 600V-50 σε 60 Hz5000με οπίσθιο φωτισμό€406.91
EXTECH EX623 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€364.88
EXTECH MA120 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 έως 86 βαθμοί FAAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz2000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€125.08
EXTECH 380941 Μετρητής σφιγκτήρα 200a 400 Mohms | AD7LFK 4FB73 38094114 έως 122 βαθμοί FAA-CATIII 300V-40 σε 400 Hz4000οθόνη υγρού κρυστάλλου€480.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH EX613 Σφιγκόμετρο 400a
€248.47 /μονάδα