Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής σφιγκτήρα EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2

EXTECH EX810 Μετρητής σφιγκτήρα 600v 1000a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WKM Μοντέλο: EX810Cross Ref: 1GUH2 / 1GUH9
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
€233.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC+ /-2.8%
Απόκριση ACΜέτρια
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
Συχνότητα βαθμονόμησης50 σε 60 Hz
χωρητικότητα40 mF
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά4000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
Displayμε οπίσθιο φωτισμό
Μετρητής συχνότητας1 έως 4 kHz
Χωρητικότητα σιαγόνων1.75 "
Μέγιστη. AC Amps1000
Μέγιστη. AC Volts600
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού750 MCM
Μέγιστη. DC Amps1000
Μέγιστη. DC Volts600
Μέγιστη. Ωμ40M
Θερμοκρασία λειτουργίας.41 έως 104 βαθμοί F
Peak HoldΝαι
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
Θερμ. Εύρος-58 βαθμοί έως 518 βαθμοί F (-50 βαθμοί έως 270 βαθμοί C)
Τύπος θερμόμετρουΥπέρυθρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)33.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9030330080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Ψηφιακό / Αναλογικό (Ψηφιακό)
    • Δοκιμή διόδων (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Autoranging με χειροκίνητο κουμπί εύρους

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.Τύπος μπαταρίαςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΑξιολόγηση ασφαλείαςΘερμ. ΕύροςΣυχνότητα βαθμονόμησηςΜετράDisplayΤιμή
EXTECH EX830 Μετρητής σφιγκτήρα 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 έως 104 βαθμοί F9V-CATIII 600V-4 βαθμούς έως 1400 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€328.56
EXTECH 380947 Ψηφιακός σφιγκτήρας 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 έως 122 βαθμοί FAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz4000οθόνη υγρού κρυστάλλου€491.56
EXTECH 380926 Ψηφιακός σφιγκτήρας 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 έως 122 βαθμοί F9V-Cat IV 600V-50 σε 60 Hz5000με οπίσθιο φωτισμό€406.91
EXTECH EX623 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€364.88
EXTECH EX613 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€248.47
EXTECH MA120 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 έως 86 βαθμοί FAAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz2000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€125.08
EXTECH 380941 Μετρητής σφιγκτήρα 200a 400 Mohms | AD7LFK 4FB73 38094114 έως 122 βαθμοί FAA-CATIII 300V-40 σε 400 Hz4000οθόνη υγρού κρυστάλλου€480.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH EX810 Μετρητής σφιγκτήρα 600v 1000a
€233.82 /μονάδα