Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CMI 966-8 Θηλυκός σύνδεσμος συμπίεσης ορείχαλκος 1.3 ιντσών | AH3PYW 32WG82

CMI 966-8 Θηλυκός σύνδεσμος συμπίεσης ορείχαλκος 1.3 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3PYW Πρότυπο: 966-8Cross Ref: 32WG82

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκό συνδετήρα
σύνδεσηΣυμπίεση x σωλήνας
Μήκος1.3 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Πίεση150
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος3 / 8-18
Tube Size1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΣυμπίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςTube SizeΤιμή
CMI 966-4-4 Γυναικείο συνδετήρα Ορείχαλκος συμπίεσης 0.9 ίντσες | AH3PYQ 32WG76 966-4-40.9 "1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€17.14
CMI 966-4 Γυναικείος συνδετήρας Ορείχαλκος συμπίεσης 0.85 ίντσες | AH3PYR 32WG77 966-40.85 "1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€14.04
CMI 966-6 Θηλυκός σύνδεσμος συμπίεσης ορείχαλκος 1.19 ίντσας | AH3PYT 32WG78 966-61.19 "1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€19.22
CMI 966-6-2 Θηλυκός σύνδεσμος συμπίεσης ορείχαλκος 1.01 ίντσας | AH3PYU 32WG79 966-6-21.01 "1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€16.03
CMI 966-6-6 Connector Compression 150psi 1.19 Inch | AH3PYV 32WG80 966-6-61.19 "3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€25.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CMI 966-8 Θηλυκός σύνδεσμος συμπίεσης ορείχαλκος 1.3 ίντσας
€34.53 /μονάδα