Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH 380926 Ψηφιακός σφιγκτήρας 2000a | AC2CRQ 2HPF7

EXTECH 380926 Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 2000a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2CRQ Μοντέλο: 380926Cross Ref: 2HPF7
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
€406.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC+/- 2% + 5 ψηφία
Απόκριση ACTRMS
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
Συχνότητα βαθμονόμησης50 σε 60 Hz
χωρητικότητα10pF σε 50uF
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά5000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
Displayμε οπίσθιο φωτισμό
Μετρητής συχνότητας1 Hz έως 100 kHz
Χωρητικότητα σιαγόνων2"
Μέγιστη. AC Amps2000
Μέγιστη. AC Volts1000
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού(1) 200MCM ή (2) 500MCM
Μέγιστη. DC Amps2000
Μέγιστη. DC Volts1000
Μέγιστη. Ωμ40M
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 έως 122 βαθμοί F
Αξιολόγηση ασφαλείαςCat IV 600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ9030330080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Ψηφιακό / Αναλογικό (Ψηφιακό)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Λειτουργία Duty Cycle, Push Button Zero Adjust Βελτιώνει την ακρίβεια DC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.Τύπος μπαταρίαςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΑξιολόγηση ασφαλείαςΘερμ. ΕύροςΣυχνότητα βαθμονόμησηςΜετράDisplayΤιμή
Μετρητής σφιγκτήρα EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 έως 104 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμοί έως 518 βαθμοί F (-50 βαθμοί έως 270 βαθμοί C)50 σε 60 Hz4000με οπίσθιο φωτισμό€233.82
EXTECH EX830 Μετρητής σφιγκτήρα 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 έως 104 βαθμοί F9V-CATIII 600V-4 βαθμούς έως 1400 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€328.56
EXTECH 380947 Ψηφιακός σφιγκτήρας 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 έως 122 βαθμοί FAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz4000οθόνη υγρού κρυστάλλου€491.56
EXTECH EX623 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€364.88
EXTECH EX613 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€248.47
EXTECH MA120 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 έως 86 βαθμοί FAAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz2000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€125.08
EXTECH 380941 Μετρητής σφιγκτήρα 200a 400 Mohms | AD7LFK 4FB73 38094114 έως 122 βαθμοί FAA-CATIII 300V-40 σε 400 Hz4000οθόνη υγρού κρυστάλλου€480.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 380926 Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 2000a
€406.91 /μονάδα