ALLEGRO SAFETY Axial AC & DC Plastic Blower Systems με MVP


Φίλτρα
Χρώμα: Πορτοκαλί , Διάμετρος αγωγού: 8" , HP: 1 / 3 hp , Μήκος: 13 1 / 4 " , Υλικό: Πολυαιθυλένιο , Τύπος: Αξονικός , Πλάτος: 12 "
ΣτυλΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΎψοςΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραRPMΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9520-33M
3A13 3 / 4 "831 CFM3200 RPM115V AC€1,288.91
A
9520-36M
13A15 "816 CFM4200 RPM12V DC€1,203.92

Axial AC & DC Plastic Blower Systems με MVP

Τα συστήματα φυσητήρα Allegro AC & DC έχουν σχεδιαστεί για να ανακατευθύνουν και να διατηρούν τη ροή του αέρα σε υπονόμους, φρεάτια και δεξαμενές. Είναι κατασκευασμένα από πλαστικό πολυαιθυλενίου για να παρέχουν εξαιρετική ακαμψία και αντοχή σε μεγάλες κρούσεις και προσφέρουν ταχύτητες και ρυθμούς ροής έως 4200 σ.α.λ. & 831 cfm, αντίστοιχα. Αυτά τα συστήματα φυσητήρων περιλαμβάνουν ένα φρεάτιο εξαερισμού passthru (MVP) για τη διατήρηση της ασφάλειας της εργασίας σε περιορισμένους χώρους και αγωγό 6 & 15 πόδια με μια τσάντα αποθήκευσης για ευκολότερο εξαερισμό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;