ALLEGRO SAFETY 9520-33M Κιτ ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου Axial, 1/3 Hp, 8 Inch Dia. | AE4VBB 5MWH1

Allegro 9520-33M Κιτ ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου Axial, 1/3 Hp, 8 ιντσών Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4VBB Μοντέλο: 9520-33MCross Ref: 5MWH1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,288.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
Τρέχουσα συντάχθηκε3A
Αγωγός Dia.8"
Ύψος13 3 / 4 "
HP1 / 3 hp
Μήκος13 1 / 4 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Υλικό κατασκευήςΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα831 CFM
RPM3200 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΎψοςΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραRPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9520-36M Axial AC And DC Plastic Blower System, 816 CFM, 4200 RPM | AE4VBA 5MWH0 9520-36M13A15 "816 CFM4200 RPM12V DC€1,203.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Allegro 9520-33M Κιτ ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου Axial, 1/3 Hp, 8 ιντσών Dia.
€1,288.91 /μονάδα