ALLEGRO SAFETY 9520-36M Axial AC And DC Plastic Blower System, 816 CFM, 4200 RPM | AE4VBA 5MWH0

ALLEGRO SAFETY 9520-36M Axial AC And DC Plastic Blower System, 816 CFM, 4200 RPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4VBA Μοντέλο: 9520-36MCross Ref: 5MWH0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,203.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
Τρέχουσα συντάχθηκε13A
Αγωγός Dia.8"
Ύψος15 "
HP1 / 3 hp
Μήκος13 1 / 4 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Υλικό κατασκευήςΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα816 CFM
RPM4200 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση12V DC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΎψοςΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραRPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9520-33M Κιτ ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου Axial, 1/3 Hp, 8 Inch Dia. | AE4VBB 5MWH1 9520-33M3A13 3 / 4 "831 CFM3200 RPM115V AC€1,288.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9520-36M Axial AC And DC Plastic Blower System, 816 CFM, 4200 RPM
€1,203.92 /μονάδα