EXAIR Ακροφύσια αεροβόλου


Φίλτρα
Διάμετρος: 2" , Αριθμός κομματιών: 1
ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΒασικό υλικόΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. dBAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1110-ΡΕΚ
8.3 scfmΡίξτε μια ματιά στο πλαστικό1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€77.32
B
1126SS
10.5 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€201.06
C
1010SS
13 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι1/8 "(Μ) NPT1 1 / 5 "80€103.23
D
1101
14 scfmψευδάργυρος1/4 "(Μ) NPT2.375 "74€97.69
E
1104-ΡΕΚ
35 scfmPEEK Θερμοπλαστικό3/8 "(F) NPT1.625 "82€211.37
F
1120
460 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€992.24

Ακροφύσια αεροβόλου

Τα ακροφύσια πιστολιού αέρα Exair προσαρμόζονται σε εργαλεία πεπιεσμένου αέρα για να κατευθύνουν τη ροή αέρα υψηλής ταχύτητας για εφαρμογές αφαίρεσης τσιπ, εκτόξευση υγρού, καθαρισμό εξαρτημάτων, ψύξη εξαρτημάτων και εφαρμογές εκτόξευσης. Διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό για να επιτρέπει τον καθαρισμό σε στενούς χώρους, ελαχιστοποιώντας τα επίπεδα θορύβου και βελτιώνοντας την απόδοση εκτόξευσης. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση σε ζημιές σε περιβάλλοντα υψηλής τριβής και υψηλές θερμοκρασίες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα ακροφύσια πιστολιών αέρα, διαθέσιμα σε μεγέθη εισόδου 1/8 ιντσών FNPT & MNPT.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;