APPROVED VENDOR 110VAC Στρογγυλή ενδεικτική λυχνία


Φίλτρα
Μέση Ζωή: 100,000 hr. , Τρέχουσα ισοπαλία: 4.4mA , Ηλεκτρική σύνδεση: Αρσενικό 100 Connector , Αξιολόγηση IP: 40 , Τύπος λαμπτήρα: LED , Υλικό: Ορείχαλκο επιχρωμιωμένο, πλαστικό (ABS), LED , Πάχος πάνελ: Έως 0.16 " , Σχήμα: γύρος , Τάση: 120 VAC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
24M083
Πράσινο10mm στήριξη Dia.€9.71
B
24M153
Πράσινο16mm στήριξη Dia.€14.50
C
24M050
Πράσινο8mm στήριξη Dia.€8.57
D
24M117
Πράσινο12mm στήριξη Dia.€10.59
E
24M081
Red10mm στήριξη Dia.€9.73
F
24M151
Red16mm στήριξη Dia.€14.60
G
24M048
Red8mm στήριξη Dia.€8.57
H
24M115
Red12mm στήριξη Dia.€10.84
I
24M049
Κίτρινο8mm στήριξη Dia.€8.60
J
24M116
Κίτρινο12mm στήριξη Dia.€10.47
K
24M082
Κίτρινο10mm στήριξη Dia.€9.40
L
24M152
Κίτρινο16mm στήριξη Dia.€14.32

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;