Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M083 Στρογγυλή ένδειξη ανοιχτό πράσινο 110vac | AB7YJJ

APPROVED VENDOR 24M083 Στρογγυλή ένδειξη Ανοιχτή Πράσινη 110vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7YJJ Μοντέλο: 24M083

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€9.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή ενδεικτική λυχνία
Μέση διάρκεια ζωής100,000 hr.
ΧρώμαΠράσινο
Τρέχουσα συντάχθηκε4.4mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΑρσενικό 100 Connector
Εκτίμηση IP40
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΟρείχαλκο επιχρωμιωμένο, πλαστικό (ABS), LED
Πάχος πάνελΈως 0.16 "
Shapeγύρος
Μέγεθος10mm στήριξη Dia.
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8531200040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M048 Στρογγυλό φλας κόκκινο 110vac | AB7YGW 24M048Red8mm στήριξη Dia.€8.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M049 Στρογγυλή ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 110vac | AB7YGX 24M049Κίτρινο8mm στήριξη Dia.€8.60
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 24M050 Στρογγυλή ενδεικτική λυχνία ανοιχτό πράσινο 110vac | AB7YGY 24M050Πράσινο8mm στήριξη Dia.€8.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M081 Στρογγυλό φλας κόκκινο 110vac | AB7YJG 24M081Red10mm στήριξη Dia.€9.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M082 Στρογγυλή ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 110vac | AB7YJH 24M082Κίτρινο10mm στήριξη Dia.€9.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M115 Στρογγυλό φλας κόκκινο 110vac AB7YKT 24M115Red12mm στήριξη Dia.€10.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M116 Στρογγυλή ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 110vac | AB7YKU 24M116Κίτρινο12mm στήριξη Dia.€10.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24M083 Στρογγυλή ένδειξη Ανοιχτή Πράσινη 110vac
€9.71 /μονάδα