Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH EX830 Μετρητής σφιγκτήρα 1000a | AA9WKP 1GUH4

EXTECH EX830 Σφιγκόμετρο 1000a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WKP Μοντέλο: EX830Cross Ref: 1GUH4 / 1GUH3, 1GUK2
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
€328.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC+ /-2.5%
Απόκριση ACTRMS
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
Συχνότητα βαθμονόμησης50 σε 60 Hz
χωρητικότητα0.001nF έως 40mF
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά4000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
Μετρητής συχνότητας4 kHz
Χωρητικότητα σιαγόνων1.75 "
Μέγιστη. AC Amps1000
Μέγιστη. AC Volts600
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού750 MCM
Μέγιστη. DC Amps1000
Μέγιστη. DC Volts600
Μέγιστη. Ωμ40M
Θερμοκρασία λειτουργίας.41 έως 104 βαθμοί F
Peak HoldΝαι
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 1400 βαθμούς F
Τύπος θερμόμετρουΘερμοστοιχείο τύπου Κ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ9030310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Ψηφιακό / Αναλογικό (Ψηφιακό)
    • Δοκιμή διόδων (Ναι)
    • Εισαγωγή (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ρεύμα TRMS AC/DC, τάση AC/DC, Αντίσταση, Χωρητικότητα, Συχνότητα, Τύπος K και Θερμοκρασία IR, Δίοδος και Συνέχεια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.Τύπος μπαταρίαςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΑξιολόγηση ασφαλείαςΘερμ. ΕύροςΣυχνότητα βαθμονόμησηςΜετράDisplayΤιμή
Μετρητής σφιγκτήρα EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 έως 104 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμοί έως 518 βαθμοί F (-50 βαθμοί έως 270 βαθμοί C)50 σε 60 Hz4000με οπίσθιο φωτισμό€233.82
EXTECH 380947 Ψηφιακός σφιγκτήρας 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 έως 122 βαθμοί FAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz4000οθόνη υγρού κρυστάλλου€491.56
EXTECH 380926 Ψηφιακός σφιγκτήρας 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 έως 122 βαθμοί F9V-Cat IV 600V-50 σε 60 Hz5000με οπίσθιο φωτισμό€406.91
EXTECH EX623 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€364.88
EXTECH EX613 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€248.47
EXTECH MA120 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 έως 86 βαθμοί FAAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz2000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€125.08
EXTECH 380941 Μετρητής σφιγκτήρα 200a 400 Mohms | AD7LFK 4FB73 38094114 έως 122 βαθμοί FAA-CATIII 300V-40 σε 400 Hz4000οθόνη υγρού κρυστάλλου€480.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH EX830 Σφιγκόμετρο 1000a
€328.56 /μονάδα