Harloff MPA1830B06+MD18-EMG στενό καροτσάκι αλουμινίου, έξι συρτάρια, κλειδαριά αποσύνθεσης, 43.75 x 24.75 x 22 ίντσες Μέγεθος | CJ6CQU

HARLOFF MPA1830B06+MD18-EMG στενό καροτσάκι αλουμινίου, έξι συρτάρια, κλειδαριά διαχωρισμού, 43.75 x 24.75 x 22 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6CQU Μοντέλο: MPA1830B06+MD18-EMG

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,211.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι συντριβής
Βάθος22 "
Ύψος43.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός συρταριών6
Πλάτος24.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.05
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑριθμός συρταριώνΠλάτοςΤιμή
Harloff MPA1824B05 Στενό καρότσι αλουμινίου με πέντε συρτάρια, κλειδαριά σπασίματος, 37.25 x 24.75 x 22 ίντσες Μέγεθος | CJ6CQL MPA1824B0537.25 "524.75 "€2,492.99
Harloff MPA1824B05+MD18-EMG Στενό ελαφρύ καροτσάκι σύγκρουσης, πέντε συρτάρια, 37.25 x 24.75 x 22 ίντσες Μέγεθος | CJ6CQM MPA1824B05+MD18-EMG37.25 "524.75 "€3,124.61
Harloff MPA1830B06 Crash Cart, Six Dravers, Breakaway Lock, 43.75 x 24.75 x 22 Inch Size, Aluminium | CJ6CQT MPA1830B0643.75 "624.75 "€2,579.85
Harloff MPA2424B05 Crash Cart, Five Drawers, Breakaway Lock, 37.25 x 30 x 22 inch Size, Aluminium | CJ6CRA MPA2424B0537.25 "530 "€2,517.80
Harloff MPA3024B05 Ελαφρύ καροτσάκι σύγκρουσης, Κλειδαριά αποκοπής, 37.25 x 36.75 x 22 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | CJ6CRD MPA3024B0537.25 "-36.75 "€2,555.03
Harloff MPA3024B05+MD30-EMG1 Light Crash Cart, Five Dravers, Breakaway Lock, 37.25 x 36.75 x 22 Inch Μέγεθος | CJ6CRE MPA3024B05+MD30-EMG137.25 "536.75 "€3,571.34
Harloff MPA3027B06+MD30-EMG1 Ελαφρύ καλάθι σύγκρουσης, έξι συρτάρια, 40.5 x 36.75 x 22 ίντσες Μέγεθος | CJ6CRH MPA3027B06+MD30-EMG140.5 "636.75 "€3,690.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARLOFF MPA1830B06+MD18-EMG στενό καροτσάκι αλουμινίου, έξι συρτάρια, κλειδαριά διαχωρισμού, 43.75 x 24.75 x 22 ίντσες Μέγεθος
€3,211.47 /μονάδα