Harloff MPA3024B05+MD30-EMG1 Light Crash Cart, Five Dravers, Breakaway Lock, 37.25 x 36.75 x 22 Inch Μέγεθος | CJ6CRE

HARLOFF MPA3024B05+MD30-EMG1 Light Crash Cart, Five συρτάρια, Breakaway Lock, 37.25 x 36.75 x 22 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6CRE Μοντέλο: MPA3024B05+MD30-EMG1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,571.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι συντριβής
Βάθος22 "
Ύψος37.25 "
Αριθμός συρταριών5
Πλάτος36.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73.8
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)93.98

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑριθμός συρταριώνΠλάτοςΤιμή
Harloff MPA1824B05 Στενό καρότσι αλουμινίου με πέντε συρτάρια, κλειδαριά σπασίματος, 37.25 x 24.75 x 22 ίντσες Μέγεθος | CJ6CQL MPA1824B0537.25 "524.75 "€2,492.99
Harloff MPA1824B05+MD18-EMG Στενό ελαφρύ καροτσάκι σύγκρουσης, πέντε συρτάρια, 37.25 x 24.75 x 22 ίντσες Μέγεθος | CJ6CQM MPA1824B05+MD18-EMG37.25 "524.75 "€3,124.61
Harloff MPA1830B06 Crash Cart, Six Dravers, Breakaway Lock, 43.75 x 24.75 x 22 Inch Size, Aluminium | CJ6CQT MPA1830B0643.75 "624.75 "€2,579.85
Harloff MPA1830B06+MD18-EMG στενό καροτσάκι αλουμινίου, έξι συρτάρια, κλειδαριά αποσύνθεσης, 43.75 x 24.75 x 22 ίντσες Μέγεθος | CJ6CQU MPA1830B06+MD18-EMG43.75 "624.75 "€3,211.47
Harloff MPA2424B05 Crash Cart, Five Drawers, Breakaway Lock, 37.25 x 30 x 22 inch Size, Aluminium | CJ6CRA MPA2424B0537.25 "530 "€2,517.80
Harloff MPA3024B05 Ελαφρύ καροτσάκι σύγκρουσης, Κλειδαριά αποκοπής, 37.25 x 36.75 x 22 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | CJ6CRD MPA3024B0537.25 "-36.75 "€2,555.03
Harloff MPA3027B06+MD30-EMG1 Ελαφρύ καλάθι σύγκρουσης, έξι συρτάρια, 40.5 x 36.75 x 22 ίντσες Μέγεθος | CJ6CRH MPA3027B06+MD30-EMG140.5 "636.75 "€3,690.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARLOFF MPA3024B05+MD30-EMG1 Light Crash Cart, Five συρτάρια, Breakaway Lock, 37.25 x 36.75 x 22 ίντσες Μέγεθος
€3,571.34 /μονάδα