Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH 380942-NIST Μετρητής σφιγκτήρα 30a | AF6RRA 20HL18

EXTECH 380942-NIST Μετρητής σφιγκτήρα 30α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RRA Μοντέλο: 380942-NISTCross Ref: 20HL18
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
€673.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC1.5% AC
Απόκριση ACTRMS
Ακουστική συνέχειαΟχι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίαςAA
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Συχνότητα βαθμονόμησης60 Hz
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά4000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Χωρητικότητα σιαγόνων7 / 8 "
Μέγιστη. AC Amps30
Μέγιστη. AC Volts400
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού4/0 AWG
Μέγιστη. DC Amps30
Μέγιστη. DC Volts1000
Θερμοκρασία λειτουργίας.4 βαθμοί έως 122 βαθμοί F (-10 βαθμοί έως 50 βαθμοί C)
Peak HoldΟχι
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 300V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ9030310000

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Όχι)
    • Γράφημα ράβδων (Ναι)
    • Ψηφιακό / Αναλογικό (Ψηφιακό)
    • Δοκιμή διόδων (Όχι)
    • Εισαγωγή (Όχι)
    • Ανιχνευτής τάσης χωρίς επαφή (Όχι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υψηλή ανάλυση, Γραφήματα 40 τμημάτων, Αυτόματο μηδέν One Touch για συνεχές ρεύμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.Τύπος μπαταρίαςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΑξιολόγηση ασφαλείαςΘερμ. ΕύροςΣυχνότητα βαθμονόμησηςΜετράDisplayΤιμή
Μετρητής σφιγκτήρα EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 έως 104 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμοί έως 518 βαθμοί F (-50 βαθμοί έως 270 βαθμοί C)50 σε 60 Hz4000με οπίσθιο φωτισμό€233.82
EXTECH EX830 Μετρητής σφιγκτήρα 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 έως 104 βαθμοί F9V-CATIII 600V-4 βαθμούς έως 1400 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€328.56
EXTECH 380947 Ψηφιακός σφιγκτήρας 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 έως 122 βαθμοί FAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz4000οθόνη υγρού κρυστάλλου€491.56
EXTECH 380926 Ψηφιακός σφιγκτήρας 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 έως 122 βαθμοί F9V-Cat IV 600V-50 σε 60 Hz5000με οπίσθιο φωτισμό€406.91
EXTECH EX623 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€364.88
EXTECH EX613 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€248.47
EXTECH MA120 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 έως 86 βαθμοί FAAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz2000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€124.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 380942-NIST Μετρητής σφιγκτήρα 30α
€673.85 /μονάδα