ENERPAC P842 Υδραυλική χειροκίνητη αντλία, δύο ταχυτήτων, 10000 psi, 155 κυβικές ίντσες | AD6MRE 46C563

ENERPAC P842 Υδραυλική χειροκίνητη αντλία, δύο ταχυτήτων, 10000 psi, 155 κυβικές ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MRE Μοντέλο: P842Κωδ. Σταυρού: 46C563

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,783.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία χειρός
Συμβατότητα κυλίνδρουΔιπλής ενέργειας
Διάσταση A13.3 "
Διάσταση Β21.75 "
Διάσταση C1.78 "
Διάσταση D5.25 "
Διάσταση Ε0.81 "
Διάσταση G3/8 "-18 NPTF
Διάσταση Η20.75 "
Διάσταση J2.19 "
Διάσταση L9"
Διάσταση Ν7.12 "
Διάσταση P6.02 "
Διάσταση Q1.44 "
Διαστάσεις0.41 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση0.151 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό
Μέγιστη. Χειριστείτε την προσπάθεια95 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Αριθμός σταδίων2
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 1ο Στάδιο2.4 cu. σε.
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 2ο Στάδιο0.151 cu. σε.
Διαδρομή εμβόλου1"
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο400 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο10000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής155 cu. σε.
Τύπος ταχύτηταςΔύο Ταχύτητες
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού155 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2225
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)60.45
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P842 παρέχει φορητή και χειροκίνητη υδραυλική ισχύ για ανύψωση βαρέων φορτίων, τροφοδοσία υδραυλικών εργαλείων, λειτουργία υδραυλικών πρέσων και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής όπου η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια ενδέχεται να είναι περιορισμένη ή όπου προτιμάται η χειροκίνητη λειτουργία.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ελαφρύ και συμπαγή σχεδιασμό για εύκολη φορητότητα και ευελιξία σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας.
  • Αυτή η υδραυλική αντλία διαθέτει ανθεκτική δεξαμενή νάιλον γεμάτη γυαλί και βάση αντλίας αλουμινίου με έγκλειστο νάιλον για ενισχυμένη αντοχή στη διάβρωση.
  • Προσφέρει λειτουργία δύο ταχυτήτων για μειωμένες διαδρομές χειρολαβής έως και 78% σε σύγκριση με τις αντλίες μίας ταχύτητας για αύξηση της απόδοσης και μείωση της προσπάθειας του χειριστή.
  • Αυτή η χειροκίνητη αντλία είναι εξοπλισμένη με χαμηλότερη προσπάθεια λαβής για να ελαχιστοποιήσει την κόπωση του χειριστή και να εξασφαλίσει μια άνετη εμπειρία εργασίας.
  • Προσφέρει κλειδαριά λαβής και ελαφριά κατασκευή για εύκολη μεταφορά και ασφαλή αποθήκευση κατά τη μεταφορά ή όταν δεν χρησιμοποιείται.
  • Αυτή η αντλία έχει μεγάλες χωρητικότητες λαδιού που της επιτρέπουν να τροφοδοτεί διάφορους υδραυλικούς κυλίνδρους ή εργαλεία, παρέχοντας ευελιξία για διαφορετικές εφαρμογές.
  • Διαθέτει επίσης μη αγώγιμη λαβή από fiberglass για την ασφάλεια του χειριστή σε ηλεκτρικά ή επικίνδυνα περιβάλλοντα.
  • Αυτή η υδραυλική αντλία είναι ενσωματωμένη με μια εσωτερική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης που προσφέρει προστασία υπερφόρτωσης απελευθερώνοντας αυτόματα την υπερβολική πίεση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Συναρμολόγηση λαβής CL918900SR: Είναι ανταλλακτικό επισκευής για την υδραυλική αντλία Eerpac P842. Αυτό το συγκρότημα λαβής είναι επίσης συμβατό με τα μοντέλα Enerpac P2282, P391, P392 & P842.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε την υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P842;

A.

  • Εξασφαλίστε την ασφάλεια φορώντας κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) όπως γυαλιά ασφαλείας και γάντια.
  • Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για την αντλία, εξασφαλίζοντας σταθερή επιφάνεια και εύκολη πρόσβαση στο υδραυλικό σύστημα ή εξοπλισμό.
  • Τοποθετήστε την αντλία Enerpac P842 με ασφάλεια στην επιλεγμένη θέση.
  • Συνδέστε τους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες στις θύρες εισόδου και εξόδου της αντλίας, διασφαλίζοντας σφιχτή και ασφαλή εφαρμογή με κατάλληλα εξαρτήματα και στεγανοποιήσεις.
  • Στερεώστε τους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες ή άλλα κατάλληλα μέσα για να αποτρέψετε την κίνηση ή την αποκόλληση κατά τη λειτουργία.
  • Εξαερώστε οποιονδήποτε αέρα από το υδραυλικό σύστημα ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή ή τις τυπικές διαδικασίες υδραυλικής εξαέρωσης.
  • Ελέγξτε για διαρροές επιθεωρώντας όλα τα εξαρτήματα, τους εύκαμπτους σωλήνες και τις συνδέσεις και διορθώστε αμέσως τυχόν διαρροές που εντοπίστηκαν.
  • Βεβαιωθείτε ότι η λαβή της αντλίας βρίσκεται στην απελευθέρωση ή στην ουδέτερη θέση.
  • Βεβαιωθείτε ότι το υδραυλικό σύστημα ή ο εξοπλισμός είναι έτοιμο για λειτουργία και ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά την επιλογή αυτής της υδραυλικής αντλίας;

A.

  • Κατανοήστε τις απαιτήσεις εφαρμογής και διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Ελέγξτε τις προδιαγραφές της αντλίας και επιλέξτε έναν αξιόπιστο κατασκευαστή.
  • Επαληθεύστε τις πιστοποιήσεις και αναζητήστε χαρακτηριστικά ασφαλείας.
  • Εξασφαλίστε τη συμβατότητα με άλλα εξαρτήματα και παρέχετε κατάλληλη εκπαίδευση και γνώση των χρηστών.
  • Εκτελείτε τακτικές εργασίες συντήρησης και επιθεωρήσεις και χρησιμοποιείτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ).

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτήν την υδραυλική αντλία;

A.

  • Αποσυνδέστε την αντλία και εκτονώστε την πίεση του συστήματος.
  • Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της αντλίας.
  • Επιθεωρήστε για διαρροές, ζημιές και φθαρμένα εξαρτήματα.
  • Ελέγξτε και συμπληρώστε μια στάθμη υδραυλικού υγρού.
  • Αποστραγγίστε και αντικαταστήστε το μολυσμένο ή αποχρωματισμένο υδραυλικό υγρό εάν είναι απαραίτητο.
  • Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα ή τα φίλτρα εισαγωγής.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη και τις αρθρώσεις όπως συνιστάται.
  • Σφίξτε τυχόν χαλαρές συνδέσεις ή εξαρτήματα.
  • Επανασυνδέστε την αντλία και πραγματοποιήστε έλεγχο λειτουργίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΔιάσταση PΔιάσταση QΤιμή
ENERPAC P141 Ελαφριά υδραυλική χειροκίνητη αντλία, 20 κυβικών ιντσών χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFΕνιαία δράση7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€759.73
ENERPAC P18 Μονοβάθμια υδραυλική χειροκίνητη αντλία, μονής ταχύτητας, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Ενιαία δράση8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,140.96
ENERPAC P392ALSS Υδραυλική αντλία χειρός 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Ενιαία δράση------€1,514.02
ENERPAC P-802 Αντλία υδραυλική | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,919.16
Αντλία χειρός ENERPAC P202, δύο ταχυτήτων, 10000 psi, 155 κυβικές ίντσες, μονής δράσης | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€946.79
ENERPAC P391 Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία, Μονής Ταχύτητας, Συνολικό Πλάτος 4.75 ίντσες | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€929.37
ENERPAC P464 Hydraulic Hand Pump, Double Stage, 10000 PSI, Fiberglass Handle | AD6MRB 46C559 P464-Διπλής ενέργειας8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,537.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC P842 Υδραυλική χειροκίνητη αντλία, δύο ταχυτήτων, 10000 psi, 155 κυβικές ίντσες
€2,783.96 /μονάδα