Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC P-392 Ελαφρύ υδραυλικό χειροκίνητο, 10000 PSI μέγιστη πίεση | AF2NGF 6W462

ENERPAC P-392 Ελαφριά υδραυλική χειροκίνητη αντλία, μέγιστη πίεση 10000 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NGF Μοντέλο: P-392Cross Ref: 6W462
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
€1,017.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία χειρός
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A13.56 "
Διάσταση Β21 "
Διάσταση C1.44 "
Διάσταση D3.93 "
Διάσταση Ε1.31 "
Διάσταση G3/8 "-18 NPTF
Διάσταση Η20.56 "
Διάσταση J1.19 "
Διάσταση L7"
Διάσταση Μ0.63 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση0.151 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό
Μέγιστη. Χειριστείτε την προσπάθεια93 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Αριθμός σταδίων2
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 1ο Στάδιο0.687 cu. σε.
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 2ο Στάδιο0.151 cu. σε.
Διαδρομή εμβόλου1"
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο200 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο10000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής55 cu. σε.
Τύπος ταχύτηταςΔύο Ταχύτητες
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού55 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.455
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8413500070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P-392 χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υδραυλικής δύναμης, επιτρέποντας τη λειτουργία υδραυλικών κυλίνδρων, εργαλείων και εξοπλισμού. Είναι κατάλληλο για ανύψωση βαρέων αντικειμένων, κάμψη μετάλλων και συμπίεση εξαρτημάτων μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ελαφριά χειροκίνητη αντλία 392 ταχυτήτων Enerpac P-2 μειώνει την κόπωση των εργαζομένων μέσω της χρήσης χαμηλής προσπάθειας χειρολαβής.
  • Διαθέτει δεξαμενή νάιλον γεμάτη γυαλί και βάση αντλίας αλουμινίου ενθυλακωμένη με νάιλον για να αντιστέκεται στη διάβρωση, καθιστώντας το ιδανικό σε υγρά περιβάλλοντα.
  • Αυτή η υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac είναι εξοπλισμένη με κλειδαριά λαβής για εύκολη μεταφορά.
  • Η μη αγώγιμη λαβή από υαλοβάμβακα προστατεύει τους χειριστές από ηλεκτροπληξία.
  • Αυτή η υδραυλική χειροκίνητη αντλία διαθέτει εσωτερική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για προστασία από υπερφόρτωση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac 6 πόδια, 10 πόδια, 15 πόδια και 20 πόδιαΣυγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων: Αυτά τα συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν αξιόπιστη μεταφορά υδραυλικού υγρού και παρουσιάζουν χαμηλή ογκομετρική διαστολή υπό πίεση, η οποία βοηθά στη διατήρηση της απόδοσης του υδραυλικού συστήματος.
  • Enerpac Κύλινδρος Jack RSM-100: Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει μια ισχυρή και ευέλικτη λύση για εργασίες ανύψωσης και τοποθέτησης σε στενούς χώρους λόγω του ελάχιστου προφίλ ύψους του.
  • Enerpac Ένας ενεργός υδραυλικός κύλινδρος: Επιτρέπει αξιόπιστες και ακριβείς υδραυλικές εργασίες ανύψωσης και ώθησης. Είτε αντιμετωπίζετε εργασίες βαρέως τύπου είτε περίπλοκα έργα, αυτό το δίδυμο αξεσουάρ εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα και ακρίβεια, καθιστώντας το απαραίτητο συστατικό για το υδραυλικό σας κιτ εργαλείων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς είναι αυτή η ελαφριά χειροκίνητη αντλία 392 ταχυτήτων Enerpac P-2 από μια αντλία μονής ταχύτητας;

A. Αυτή η χειροκίνητη αντλία δύο ταχυτήτων μειώνει τις διαδρομές της λαβής έως και 78% σε σχέση με μια αντλία μίας ταχύτητας, με αποτέλεσμα την ευκολότερη και ταχύτερη ανύψωση.

Ε. Πώς να φροντίσετε μια υδραυλική χειροκίνητη αντλία;

A.

  • Ελέγξτε την αντλία για διαρροές και αντικαταστήστε τα φθαρμένα στεγανοποιητικά, εάν υπάρχουν.
  • Καθαρίζετε περιοδικά τα φίλτρα.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή λίπανση πριν από τη χρήση.

Ερ. Πώς να είστε ασφαλείς όταν χρησιμοποιείτε την αντλία χειρός Enerpac P-392;

A.

  • Αποφύγετε την υπερφόρτωση της μονάδας.
  • Ακολουθήστε τις σωστές τεχνικές ανύψωσης και τοποθέτησης.
  • Φοράτε επαρκή ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε τον χρονοδιακόπτη κύκλου ποσοστού Intermatic CT2000;

A.

  • Επιλέξτε πού θέλετε να τοποθετήσετε το χρονόμετρο.
  • Χαλαρώστε τη βίδα του καλύμματος, αφαιρέστε το κάλυμμα και αποσυνδέστε το καλώδιο της πλακέτας κυκλώματος.
  • Τοποθετήστε με ασφάλεια το χρονόμετρο χρησιμοποιώντας 1 ή 2 βίδες που εφαρμόζουν καλά, μεγέθους τουλάχιστον 8 AWG (βίδες δεν παρέχονται). Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι για να κάνετε την κάτω τρύπα στη βάση. Αφού ανοίξετε, στερεώστε την κάτω οπή με μια βίδα. Σφίξτε τις βίδες όσο χρειάζεται, αλλά όχι πολύ.
  • Συνδέστε τους κόμβους αγωγών στον αγωγό πριν τους συνδέσετε στο στήριγμα. Αφού εισαγάγετε τις πλήμνες στο στήριγμα, κάντε αυτό το βήμα προσεκτικά.
  • Συνδέστε το χρονόμετρο ακολουθώντας τους Εθνικούς και Τοπικούς Κώδικες. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις καλωδίωσης Clock Power ταιριάζουν με τις προδιαγραφές για είσοδο AC 120 ή 240 volt. Ρυθμίστε το SW1 στη σωστή θέση για ισχύ ρολογιού 120 V ή 240 V (ο χρονοδιακόπτης αποστέλλεται στη θέση 240 V).
  • Πραγματοποιήστε συνδέσεις φόρτωσης όπως φαίνεται. Παρατηρήστε ότι τα κόκκινα καλώδια είναι συνδεδεμένα σε απομονωμένες επαφές ρελέ, επιτρέποντας στο φορτίο να τροφοδοτείται από διαφορετικό κύκλωμα/τάση από το «Ρολόι Ισχύς». Τροφοδοτήστε με ρεύμα ένα από τα κόκκινα καλώδια και συνδέστε το άλλο κόκκινο καλώδιο στο φορτίο σας.
  • Συνδέστε όλα τα καλώδια γείωσης στην ωτίδα/βίδα γείωσης του βραχίονα.
  • Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κάντε το βήμα 2 αντίστροφα. Επανασυνδέστε τη φίσα της πλακέτας κυκλώματος και χρησιμοποιήστε τη βίδα του καλύμματος για να στερεώσετε το κάλυμμα (αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο).
  • Τέλος, επαναφέρετε την τροφοδοσία του χρονοδιακόπτη στον πίνακα αποσύνδεσης ή του διακόπτη.

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε παρόμοια υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac με υψηλότερη βαθμολογία πίεσης;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν υδραυλική χειροκίνητη αντλία με υψηλότερη βαθμολογία πίεσης μπορούν να επιλέξουν το Enerpac P2282 υδραυλική χειροκίνητη αντλία με ονομαστική πίεση 40000 psi.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΔιάσταση PΔιάσταση QΤιμή
ENERPAC P141 Ελαφριά υδραυλική χειροκίνητη αντλία, 20 κυβικών ιντσών χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFΕνιαία δράση7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€759.73
ENERPAC P18 Μονοβάθμια υδραυλική χειροκίνητη αντλία, μονής ταχύτητας, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Ενιαία δράση8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,140.96
ENERPAC P392ALSS Υδραυλική αντλία χειρός 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Ενιαία δράση------€1,514.02
ENERPAC P-802 Αντλία υδραυλική | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,919.16
Αντλία χειρός ENERPAC P202, δύο ταχυτήτων, 10000 psi, 155 κυβικές ίντσες, μονής δράσης | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€946.79
ENERPAC P391 Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία, Μονής Ταχύτητας, Συνολικό Πλάτος 4.75 ίντσες | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€929.37
ENERPAC P464 Hydraulic Hand Pump, Double Stage, 10000 PSI, Fiberglass Handle | AD6MRB 46C559 P464-Διπλής ενέργειας8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,537.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC P-392 Ελαφριά υδραυλική χειροκίνητη αντλία, μέγιστη πίεση 10000 PSI
€1,017.23 /μονάδα