Η υδραυλική αντλία εξαιρετικά υψηλής πίεσης Enerpac P2282 μαζί με έναν υδραυλικό κύλινδρο, μια ενσωματωμένη υδραυλική βαλβίδα και εξαρτήματα του συστήματος όπως υδραυλικοί ζεύκτες, εύκαμπτοι σωλήνες και μετρητές σχηματίζουν ένα υδραυλικό σύστημα για την ανύψωση, τη μείωση, την έλξη και την ώθηση φορτίων σε συγκεκριμένα μήκη διαδρομής. Αυτή η υδραυλική αντλία δύο σταδίων παρέχει ταχύτερη πλήρωση ενώ μειώνει τους χρόνους κύκλου σε εφαρμογές υπεράκτιων, θαλάσσιων, μηχανικών, αεροδιαστημικής, γεωργίας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξόρυξης και τροφίμων και παραγωγής.
Χαρακτηριστικά:
- Η υδραυλική αντλία Enerpac P2282 είναι κατάλληλη για ανύψωση ή άσκηση πίεσης σε διακοπτόμενες εφαρμογές.
- Αυτή η υδραυλική αντλία Enerpac P2282 διαθέτει ένα μεγάλο κουμπί απελευθέρωσης για έλεγχο της απελευθέρωσης πίεσης.
- Προσφέρει μέγιστη πίεση 200 psi στο πρώτο στάδιο και 40000 psi στο δεύτερο στάδιο.
- Αυτή η υδραυλική αντλία P-2282 Enerpac μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο προσανατολισμό με την κεφαλή στην προς τα κάτω θέση.
- Η δεξαμενή του μπορεί να χωρέσει χρησιμοποιήσιμο υδραυλικό λάδι 60 κυβικών ιντσών.
Συμβατά αξεσουάρ:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Ποια είναι ορισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας σε αυτήν την υδραυλική αντλία εξαιρετικά υψηλής πίεσης Enerpac P2282;
A. Το ρεζερβουάρ αυτής της υδραυλικής αντλίας διαθέτει προστασία από υπερπίεση και εσωτερική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για την προστασία της μονάδας σε περίπτωση συσσώρευσης υπερβολικής πίεσης.
Ε. Ποιο είναι το μέγεθος θύρας αυτής της υδραυλικής αντλίας εξαιρετικά υψηλής πίεσης Enerpac P2282;
Α. Αυτή η υδραυλική αντλία διαθέτει θύρα UNF 3/4 ιντσών-16 για σύνδεση με υδραυλικούς σωλήνες.
Ε. Από τι είναι κατασκευασμένη αυτή η υδραυλική αντλία εξαιρετικά υψηλής πίεσης Enerpac P2282;
A. Το σώμα του από αλουμίνιο διαθέτει νάιλον δεξαμενή γεμάτη γυαλί και λαβή από χάλυβα για ελαφρύ, δομική αντοχή και ανθεκτικότητα.
Ε. Ποια παραλλαγή των υδραυλικών χειροκίνητων αντλιών προσφέρει τη χαμηλότερη βαθμολογία πίεσης;
Α. Της μάρκας P18 υδραυλική αντλία έχει τη χαμηλότερη ονομαστική πίεση 2850 psi και είναι διαθέσιμη σε Raptor Supplies.