Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC RSM-100 Επίπεδος κύλινδρος χαμηλού ύψους, 44 ιντσών διαδρομή, υλικό σώματος από χάλυβα | AC9UKG 3KD55

ENERPAC rsm-100 Χαμηλού ύψους Επίπεδος κύλινδρος γρύλου, διαδρομή 44 ιντσών, υλικό σώματος από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UKG Μοντέλο: RSM-100Σταυρός: 3KD55

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€903.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Βάθος οπής μετρητής οπής τοποθέτησης βάσης0.31 "
Διάμετρος μετρητής τρύπας τοποθέτησης βάσης.0.422 "
Βήμα οπής στερέωσης βάσης1.44 "
Βάση προς Advance Port0.75 "
Χωρητικότητα10 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους1.69 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου1.69 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου2.24 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος2.13 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου11.2 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού0.98 cu. σε.
Εκτός Dia.3.25 "x 2.19"
Έμβολο Dia.1.5 "
Έμβολο στην οπή στερέωσης1.34 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Προεξοχή σέλας από Plunger0.04 "
Κτύπημα0.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο κύλινδρος επίπεδης υποδοχής Enerapc RSM-100 είναι ιδανικός για γενικές εφαρμογές ανύψωσης και παραγωγής σε περιορισμένους χώρους. Έχει χαμηλό αναδιπλούμενο ύψος, επίπεδες πλευρές και μικρή διαδρομή για ασφάλεια και σταθερότητα τόσο σε κάθετο όσο και σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Χαρακτηριστικά:

  • Η υδραυλική υποδοχή Enerpac RSM-100 διαθέτει υδραυλικό έμβολο με συμπαγή, επίπεδη σχεδίαση για χρήση σε περιορισμένους χώρους.
  • Διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς ελατηρίου μονής δράσης.
  • Αυτός ο υδραυλικός γρύλος κυλίνδρου είναι εξοπλισμένος με ζεύκτη CR-400 για ελάχιστη διαρροή και καπάκι σκόνης για την αποφυγή μόλυνσης, σκόνης και βρωμιάς.
  • Προσφέρει επιχρωμιωμένα χαλύβδινα έμβολα με αυλακωτά άκρα εμβόλου που δεν απαιτούν σέλα.
  • Αυτός ο υδραυλικός γρύλος ανύψωσης Enerpac διαθέτει φινίρισμα από ψημένο σμάλτο για να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac HC9206C Υδραυλικός σωλήνας: Αυτός ο εύκαμπτος σωλήνας είναι ιδανικός για τη μετάδοση υδραυλικού υγρού από τον κύλινδρο σε άλλα υδραυλικά εξαρτήματα.
  • Enerpac Προσαρμογέας πίεσης GA45GC: Αυτό το συγκρότημα είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση της πίεσης που δημιουργείται από αυτόν τον κύλινδρο επίπεδης υποδοχής Enerpac.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς συντηρείται ο κύλινδρος επίπεδης υποδοχής χαμηλού ύψους Enerpac RSM-100;

A.

  • Καθαρισμός του κυλίνδρου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Λιπάνετε τακτικά τον κύλινδρο.
  • Επιθεώρηση των σφραγίδων και των συνδέσεων για διαρροές.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας αυτού του υδραυλικού κυλίνδρου επίπεδης υποδοχής Enerpac;

Α. 10000 psi.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ υδραυλικούς κυλίνδρους flat jack;

A.

  • Χρησιμοποιήστε τον κύλινδρο υποδοχής μόνο εντός της καθορισμένης χωρητικότητας φορτίου.
  • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι σταθερό και σωστά τοποθετημένο στον γρύλο.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλες βάσεις στήριξης ή μπλοκ για να ασφαλίσετε το φορτίο μετά την ανύψωση.
  • Επιθεωρείτε τακτικά τον κύλινδρο του γρύλου για τυχόν ζημιές ή διαρροές.
  • Κρατήστε την περιοχή εργασίας μακριά από εμπόδια και διατηρήστε τη σωστή βάση.
  • Αποφύγετε την υπερφόρτωση ή την πλευρική φόρτωση του κυλίνδρου του γρύλου.
  • Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια ή γυαλιά ασφαλείας, όταν είναι απαραίτητο.

Ερ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των κυλίνδρων υδραυλικού γρύλου έναντι των κυλίνδρων με πνευματικό γρύλο;

A.

  • Τα υδραυλικά συστήματα μπορούν να παράγουν υψηλότερες δυνάμεις από τα πνευματικά συστήματα, επιτρέποντας στους κυλίνδρους υδραυλικού γρύλου να ανυψώνουν βαρύτερα φορτία.
  • Τα υδραυλικά συστήματα επιτρέπουν λεπτότερες ρυθμίσεις και ακριβέστερο έλεγχο της διαδικασίας ανύψωσης ή κατεβάσματος.
  • Οι κύλινδροι του υδραυλικού γρύλου κατεβαίνουν με πιο αργό ρυθμό από τους πνευματικούς κύλινδρους, γεγονός που βελτιώνει την ασφάλεια και τον έλεγχο κατά τις λειτουργίες χαμηλώματος.
  • Τα υδραυλικά συστήματα είναι κατάλληλα για μακροχρόνια χρήση γιατί μπορούν να λειτουργούν συνεχώς χωρίς να χρειάζονται αεροσυμπιεστές ή αποθήκευση πεπιεσμένου αέρα.
  • Οι κύλινδροι υδραυλικού γρύλου είναι συμπαγείς και έχουν υψηλότερη αναλογία ισχύος προς μέγεθος, καθιστώντας τους κατάλληλους για εφαρμογές με περιορισμένο χώρο.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ τον πίνακα ασφαλειών Bussmann 15600-04-20;

A.

  • Αποσυνδέστε την πηγή ρεύματος.
  • Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε το εξωτερικό του πάνελ.
  • Επιθεωρήστε για χαλαρές συνδέσεις.
  • Επανασυνδέστε το ρεύμα και τη λειτουργικότητα δοκιμής.
  • Επαναλάβετε περιοδικά για συντήρηση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΒάθος οπής μετρητής οπής τοποθέτησης βάσηςΔιάμετρος μετρητής τρύπας τοποθέτησης βάσης.Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΕκτός Dia.Έμβολο στην οπή στερέωσηςΠροεξοχή σέλας από PlungerΤιμή
ENERPAC RSM-300 Υδραυλικός κύλινδρος χαμηλού ύψους, μονής δράσης, οπή κυλίνδρου 2.88 ιντσών, χωρητικότητα 30 τόνων | AF2NGJ 6W466 RSM-3006.49 τ.μ.0.44 "0.625 "32.4 κοντός τόνος.3.25 cu. σε.4.63 "x 3.75"1.75 "0.08 "€1,736.44
ENERPAC RSM-50 Υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης | AF2YEG 6Z782 RSM-500.99 τ.μ.0.17 "0.321 "4.9 κοντός τόνος.0.25 cu. σε.2.31 "x 1.63"0.88 "0.04 "€631.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC rsm-100 Χαμηλού ύψους Επίπεδος κύλινδρος γρύλου, διαδρομή 44 ιντσών, υλικό σώματος από χάλυβα
€903.00 /μονάδα