Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON QC4100H Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | AG8TZB

EATON QC4100H Quicklag Τύπος Qc Βιομηχανικός θερμικός-μαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8TZB Μοντέλο: QC4100H

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€307.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 120V
Ενισχυτές100A
Τύπος πλαισίουQC
Αριθμός Πολωνών4
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)18.57

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | ΑΓ8ΤΧΥ QC105050A1120V€28.90
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2050 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | AG8TYC QC205050A2240V€57.88
EATON QC2060 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | ΑΓ8ΤΥΔ QC206060A2240V€60.47
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | ΑΓ8ΤΥΕ QC207070A2240V€109.96
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | ΑΓ8ΤΥΦ QC208080A2240V€140.20
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | ΑΓ8ΤΥΓ QC209090A2240V€140.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON QC4100H Quicklag Τύπος Qc Βιομηχανικός θερμικός-μαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος
€307.64 /μονάδα