EATON QC2070 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | ΑΓ8ΤΥΕ

EATON QC2070 Quicklag Τύπος Qc Βιομηχανικός θερμικός-μαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος

Στοιχείο: AG8TYE Μοντέλο: QC2070

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 120V
Ενισχυτές70A
Τύπος πλαισίουQC
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.688
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)13.21

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | ΑΓ8ΤΧΥ QC105050A1120V€26.38
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2050 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | AG8TYC QC205050A2240V€61.03
EATON QC2060 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | ΑΓ8ΤΥΔ QC206060A2240V€61.03
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | ΑΓ8ΤΥΦ QC208080A2240V€146.22
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | ΑΓ8ΤΥΓ QC209090A2240V€146.22
EATON QC2100 Quicklag Type Qc Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος | AG8TYH QC2100100A2240V€146.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON QC2070 Quicklag Τύπος Qc Βιομηχανικός θερμικός-μαγνητικός διακόπτης, βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος