HAKKO Σειρά T15, κολλητική μύτη, κωνική


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
T15-IL
0.1 12.7 mm x mmΚωνικός€39.64
B
T15-ILS
0.1 13.5 mm x mmΚωνικός€39.22
C
T15-JS02
0.2 mm x mm x 1.6 7.9 mmΛυγισμένο κωνικό€38.64
D
T15-B
0.2 7.5 mm x mmΚωνικός€23.40
E
T15-JL02
0.2 mm x mm x 7.5 9.3 mmΛυγισμένο κωνικό€39.22
F
Τ15-Ι
0.2 9.5 mm x mmΚωνικός€38.48
G
Τ15-SB02
0.2 14 mm x mmΚωνικός€38.48
H
T15-BLL
0.2 15 mm x mmΚωνικός€39.64
I
Τ15-SB03
0.3 16.5 mm x mmΚωνικός€38.48
J
T15-SBS04
0.4 14 mm x mmΚωνικός€36.84
K
Τ15-Β2
0.5 10 mm x mmΚωνικός€24.39
L
Τ15-SB08
0.8 10.5 mm x mmΚωνικός€36.20

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;