Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAKKO T15-SB08 Μύτη συγκόλλησης Κωνική 0.8mm x 10.5mm | AG3BWQ 32TV81

HAKKO T15-SB08 Μύτη συγκόλλησης Κωνική 0.8mm x 10.5mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3BWQ Μοντέλο: T15-SB08Cross Ref: 32TV81

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€36.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή συγκόλλησης
Μέγεθος0.8 10.5 mm x mm
ΧαρακτηριστικάΚωνικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8515904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
HAKKO T15-B Κόλλα συγκόλλησης 0.2 mm x 7.5 mm | AG3BVB 32TV41 T15-B0.2 7.5 mm x mmΚωνικός€23.40
HAKKO T15-B2 Κόλλα συγκόλλησης 0.5 mm x 10 mm | AG3BVC 32TV42 Τ15-Β20.5 10 mm x mmΚωνικός€24.39
HAKKO T15-BLL Κόλλα συγκόλλησης 0.2 mm x 15 mm | AG3BVL 32TV50 T15-BLL0.2 15 mm x mmΚωνικός€39.64
HAKKO T15-I Κολλητική μύτη 0.2 mm x 9.5 mm | AG3BVZ 32TV66 Τ15-Ι0.2 9.5 mm x mmΚωνικός€38.48
HAKKO T15-IL Συγκολλητικό άκρο Κωνικό 0.1 mm x 12.7 mm | AG3BWA 32TV67 T15-IL0.1 12.7 mm x mmΚωνικός€39.64
HAKKO T15-ILS Κολλητική μύτη 0.1 mm x 13.5 mm | AG3BWB 32TV68 T15-ILS0.1 13.5 mm x mmΚωνικός€39.22
HAKKO T15-JL02 Συγκολλητικό άκρο Κωνικό 0.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mm | AG3BWG 32TV73 T15-JL020.2 mm x mm x 7.5 9.3 mmΛυγισμένο κωνικό€39.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAKKO T15-SB08 Μύτη συγκόλλησης Κωνική 0.8mm x 10.5mm
€36.20 /μονάδα