Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514417982 AL Coupling Hub AL110 Coupling Size, 1-1/8 Inch Bore Size, 1/4 x 1/8 Inch Keyway | AC9WML 17982

LOVEJOY 68514417982 AL Coupling Hub AL110 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1-1/8 ίντσας, 1/4 x 1/8 ίντσα Keyway

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WML Μοντέλο: 68514417982Σταυρός: 17982

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€101.42 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου AL
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών1 1 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος ζεύξηςAL110
Τύπος ζεύξηςAL
Διάσταση G0.87 "
Διάσταση HD3.31 "
Διάσταση SL0.75 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.26hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM15.12hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM23hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM45.36 hp
Μήκος πλήμνης2.56 "
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway1 / 4 "x 1 / 8"
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 4 "x 1 / 8"
Πλάτος Keyway1 / 4 "x 1 / 8"
Μήκος έως Bore1.69 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Οπή1.625 "
Max. Ταχύτητα5000 rpm
Ελάχ. Οπή0.625 "
Ροπή Αδράνειας (Στερεό) WR23.531 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή792 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Συνολικό μήκος4.25 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ15.12 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ23 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ1.26 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα5 / 16-18
Νήμα Ντιά.5 / 16 "-18
Νήματα ανά ίντσα5 / 16 "-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΜήκος έως BoreΥλικόΟνομαστική ροπήMax. ΤαχύτηταΤιμή
LOVEJOY 68514410482 AL Coupling Hub AL070 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσες, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Αλουμίνιο43.2 ίντσες-λίβρες14000 rpm€15.26
LOVEJOY 68514410491 AL Coupling Hub AL070 Coupling Size, 3/4 Inch Boe Size, 3/16 x 3/32 Inch Keyway | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Αλουμίνιο43.2 ίντσες-λίβρες14000 rpm€15.25
LOVEJOY 68514410635 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, 1/8 x 1/16 Keyway | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€16.84
LOVEJOY 68514410639 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€16.84
LOVEJOY 68514410640 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος σύζευξης, Μέγεθος οπής 3/4 ίντσες, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€16.72
LOVEJOY 68514410642 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 7/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€16.41
LOVEJOY 68514410798 AL Coupling Hub AL090 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσες, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Αλουμίνιο144 ίντσες-λίβρες9000 rpm€25.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514417982 AL Coupling Hub AL110 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1-1/8 ίντσας, 1/4 x 1/8 ίντσα Keyway
€101.42 /μονάδα