Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514410642 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 7/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCR 10642

LOVEJOY 68514410642 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 7/8 ίντσες, 3/16 x 3/32 ίντσα κλειδί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WCR Μοντέλο: 68514410642Σταυρός: 10642
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
€16.41 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου AL
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών7 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος ζεύξηςAL075
Τύπος ζεύξηςAL
Διάσταση G0.5 "
Διάσταση HD1.53 "
Διάσταση SL0.31 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.14hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM1.68hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM2.57hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM5.04 hp
Μήκος πλήμνης1.31 "
Στυλ Hub2
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 16 "x 3 / 32"
Πλάτος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Μήκος έως Bore0.81 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Οπή0.875 "
Max. Ταχύτητα11000 rpm
Ελάχ. Οπή0.25 "
Ροπή Αδράνειας (Στερεό) WR20.121 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή90 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Συνολικό μήκος2.12 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ1.68 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ2.57 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.14 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα1 / 4-20
Νήμα Ντιά.1 / 4 "-20
Νήματα ανά ίντσα1 / 4 "-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8483908010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΜήκος έως BoreΥλικόΟνομαστική ροπήMax. ΤαχύτηταΤιμή
LOVEJOY 68514410482 AL Coupling Hub AL070 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσες, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Αλουμίνιο43.2 ίντσες-λίβρες14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410491 AL Coupling Hub AL070 Coupling Size, 3/4 Inch Boe Size, 3/16 x 3/32 Inch Keyway | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Αλουμίνιο43.2 ίντσες-λίβρες14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410635 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, 1/8 x 1/16 Keyway | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€15.62
LOVEJOY 68514410639 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€15.37
LOVEJOY 68514410640 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος σύζευξης, Μέγεθος οπής 3/4 ίντσες, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€16.21
LOVEJOY 68514410798 AL Coupling Hub AL090 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσες, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Αλουμίνιο144 ίντσες-λίβρες9000 rpm€25.03
LOVEJOY 68514410800 AL Coupling Hub AL090 Μέγεθος σύζευξης, Μέγεθος οπής 3/4 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WLM 10800 68514410800AL0903 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Αλουμίνιο144 ίντσες-λίβρες9000 rpm€24.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514410642 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 7/8 ίντσες, 3/16 x 3/32 ίντσα κλειδί
€16.41 /μονάδα