POWER FIRST Διακόπτης εναλλαγής SPST


Φίλτρα
Στυλ ενεργοποιητή: Ρόπαλο , Φόρμα Επικοινωνίας: SPST , Τρύπα στερέωσης: 0.5 "Dia. , Αριθμός συνδέσεων: 2 , Μήκος στελέχους: 0.5 "
ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΜήκος ενεργοποιητήHPΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςStem Dia. και μέγεθος νήματοςΛειτουργία διακόπτηΤερματικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2VLN2
6A @ 125V, 3A @ 250V0.687 "-149 βαθμοί F0.5 "Διατηρείται On / OffΒίδα€7.19
B
2LMZ1
20A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "1.5185 βαθμοί F5/8 "x M12 x 1-6gΣτιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίησηΚαρτέλα γρήγορης σύνδεσης 0.25 "€8.52
C
2VLN5
20A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 βαθμοί FΜ12 x 1-6gΔιατηρείται On / OffΒίδα€7.59
D
2VLT7
20A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 βαθμοί F0.5 "Διατηρείται On / OffΚαρτέλα γρήγορης σύνδεσης 0.25 "€7.19

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;