Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σύνδεσης POWER FIRST 2VLT7 Switch Switch Spst 2 | AC3QYB

POWER FIRST 2VLT7 Εναλλαγή διακόπτη Spst 2 Υποδοχή On/off

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3QYB Μοντέλο: 2VLT7
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
€7.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC20A @ 125V, 15A @ 277V
Μήκος ενεργοποιητή0.75 "
Στυλ ενεργοποιητήΡόπαλο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
HP2
Τρύπα συναρμολόγησης0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος185 βαθμοί F
Stem Dia. και μέγεθος νήματος0.5 "
Μήκος μίσχου0.5 "
Λειτουργία διακόπτηΔιατηρείται On / Off
ΤερματικάΚαρτέλα γρήγορης σύνδεσης 0.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0351
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΜήκος ενεργοποιητήHPΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςStem Dia. και μέγεθος νήματοςΛειτουργία διακόπτηΤερματικάΤιμή
POWER FIRST 2LMZ1 Διακόπτης εναλλαγής Spst 2 Συνδετήρας Στιγμιαία Ενεργός | AC2NMV 2LMZ120A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "1.5185 βαθμοί F5/8 "x M12 x 1-6gΣτιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίησηΚαρτέλα γρήγορης σύνδεσης 0.25 "€8.52
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σύνδεσης POWER FIRST 2VLN2 Switch Switch Spst 2 | AC3QWT 2VLN26A @ 125V, 3A @ 250V0.687 "-149 βαθμοί F0.5 "Διατηρείται On / OffΒίδα€7.19
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σύνδεσης POWER FIRST 2VLN5 Switch Switch Spst 2 | AC3QWW 2VLN520A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 βαθμοί FΜ12 x 1-6gΔιατηρείται On / OffΒίδα€7.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 2VLT7 Εναλλαγή διακόπτη Spst 2 Υποδοχή On/off
€7.19 /μονάδα