Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS EMMA Περιβαλλοντικός μετρητής, 14 Deg έως 140 Deg F | AH8GLN 38RW99

DWYER INSTRUMENTS Περιβαλλοντικός μετρητής EMMA, 14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8GLN Μοντέλο: EMMACross Ref: 38RW99

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,386.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριβαλλοντικός μετρητής
Ακρίβεια ταχύτητας αέρα-/+ 3%
Τύπος μπαταρίαςΑλκαλική
Τάση μπαταρίας9V
Εύρος CFM0 έως 999900 CFM
Τύπος οθόνηςΔιπλής γραμμής LCD
Εύρος ταχύτητας ροής96 έως 5913 FPM
Ακρίβεια υγρασίας-/+ 3%
Φωτισμός0 έως 50000 lux
Ακρίβεια φωτισμού-/+ 5%
Σχετική σειρά υγρασίας0 σε 100% RH
Χρόνος Απόκρισης500 δευτερόλεπτο
Επίπεδο ήχου30 έως 130 dB
Θερμ. Ακρίβεια-/+ 2.7 μοίρες. φά
Θερμ. Εύρος14 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
Θερμ. Ανάλυση0.1 μοίρες ΣΤ/ Βαθμ. ντο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδο φωτισμού: 50,000 Lux
    • Ακρίβεια επιπέδου φωτός: +/- 5%

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Περιβαλλοντικός μετρητής EMMA, 14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
€1,386.75 /μονάδα