AKRO-MILS 35225 Nest And Stack Totes


Τα δοχεία φωλιάς και στοίβας της σειράς Akro-Mils 35225 οργανώνουν προμήθειες, εργαλεία και προσωπικά αντικείμενα σε γραφεία, εργαστήρια και γραμμές συναρμολόγησης. Διατίθενται σε κόκκινο, μπλε και γκρι χρώματα.

Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΧρώμαΎψοςΥλικα Χωρητικότητα φορτίουΧωρητικότηταΕσωτερικό μήκοςΜέσα κάτω πλάτοςΕσωτερικό κορυφαίο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
35225 ΜΠΛΕ
Μπλε10 "έως 12"Πολυμερές70 lbs.14.98 gal.18 "16 7 / 8 "19 3 / 8 "€27.39
B
35225GREY
Γκρί10 "έως 12"Πολυμερές70 lbs.14.98 gal.18 "16 7 / 8 "19 3 / 8 "€27.39
C
35225RED
Red10 "έως 12"Πολυμερές70 lbs.14.98 gal.18 "16 7 / 8 "19 3 / 8 "€27.39

35225 Nest And Stack Totes

Τα δοχεία φωλιάς και στοίβας της σειράς Akro-Mils 35225 οργανώνουν προμήθειες, εργαλεία και προσωπικά αντικείμενα σε γραφεία, εργαστήρια και γραμμές συναρμολόγησης. Διατίθενται σε κόκκινο, μπλε και γκρι χρώματα.

Χαρακτηριστικά

  • Τα δοχεία Akro-Mils διαθέτουν πολυμερή κατασκευή υψηλής πυκνότητας που δεν λυγίζει ούτε διαβρώνεται και είναι ανθεκτικά σε διαλύτες και χημικές ουσίες.
  • Μπορούν να στοιβάζονται και να τοποθετούνται (όταν είναι άδεια) στις 180 μοίρες για εξοικονόμηση χώρου.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 35010 Ετικέτα: Αυτή η βάση είναι ιδανική για να κολλάτε ετικέτες στα δοχεία για εύκολη αναγνώριση.
  • Ακρο-Μιλς Καπάκια Tote: Παρέχουν πρόσθετη προστασία και ασφάλεια για τα αποθηκευμένα αντικείμενα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • FDA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτών των εμπορευματοκιβωτίων;

Τα δοχεία της σειράς Akro-Mils 35225 μπορούν να χειριστούν φορτία έως και 70 λίβρες.

Πώς καθαρίζω αυτά τα δοχεία;

Τα δοχεία Akro-Mils μπορούν εύκολα να καθαριστούν με σαπούνι και νερό ή ένα ήπιο διάλυμα καθαρισμού.

Μπορούν να στοιβάζονται τα δοχεία όταν είναι γεμάτα;

Αυτά τα δοχεία μπορούν να στοιβάζονται ακόμα και όταν είναι γεμάτα, εάν είναι εξοπλισμένα με καπάκια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;